Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 750-650/000-006 Feldbus-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 750-650/000-006 Feldbus-Modul
Wago 750-650/000-006 Feldbus-Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27035202
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     750-650/000-006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
profibus buskoppler
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
12 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
69.8 mm
Gewicht
47.768 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
25 - 85 °C
Energie
Stromverbrauch (intern)
55 mA
Merkmale
Befestigungstyp
DIN 35 × 15
Brandlast
1.17 MJ
Übertragungskanäle
TxD/RxD
Entkopplung
0.5 kV
Leiterbereich (min.)
0.08 mm²
Leiterbereich (max.)
2.5 mm²
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 275,06*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,06*
€ 327,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,99*
€ 327,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,64*
€ 322,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,33*
€ 315,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,27*
€ 304,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-117
€ 0,54*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
€ 8,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
€ 7,98*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
€ 12,30*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
€ 28,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-504
€ 6,44*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-002
€ 2,778*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-017
€ 2,748*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-303
€ 350,34*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-304
€ 351,33*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-310
€ 350,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-340
€ 496,53*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-348
€ 186,55*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-613
€ 137,11*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-627
€ 63,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.