Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 750-627 Feldbus-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 750-627 Feldbus-Modul
Wago 750-627 Feldbus-Modul
Wago 750-627 Feldbus-Modul
Wago 750-627 Feldbus-Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE8-28525167
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     750-627
EAN/GTIN:
     4045454901264
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
profibus buskoppler
Endmodul zur Busverlängerung
Die Endklemme zur Klemmenbusverlängerung 750-627 wird, wie die Standardendklemme 750-600, an das Ende des Busklemmenblocks gesteckt. Der Block wird mit der Klemme abgeschlossen und bietet die Möglichkeit, ein Verbindungskabel mit RJ -45-Stecker anzuschließen.

Die Elektronik der Klemme wird über den K-Bus versorgt. Die Klemme bildet zusammen mit mindestens einer Kopplerklemme zur Klemmenbusverlängerung 750-628 eine funktionsfähige Einheit. Alle Diagnose- und Inbetriebnahmeaufgaben übernimmt der Feldbuskoppler /-controller.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
24 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
69.8 mm
Gewicht
45.1 g
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Stromverbrauch
70 mA
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Befestigungstyp
DIN 35 × 15
Streifenlänge (max.)
9 mm
Entkopplung
0.5 kV
Drahtstärke AWG (max.)
14
AWG Drahtstärke (mind.)
28
Leiterbereich (min.)
0.08 mm²
Leiterbereich (max.)
2.5 mm²
Drahtklemmentyp
Käfigklemme
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Stoßfest
Ja
Vibrationsfest
Ja
Zertifizierung
CE EN 61000-6-4 EN 61000-6-2 IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6
Sonstige Funktionen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 63,44*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,44*
€ 75,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,59*
€ 70,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,59*
€ 67,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,77*
€ 66,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,71*
€ 61,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-117
€ 0,5318*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
€ 8,08*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
€ 7,4525*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
€ 12,35*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
€ 1,51*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-504
€ 6,44*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-002
€ 2,4297*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-017
€ 2,748*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-303
€ 350,94*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-304
€ 350,20*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-310
€ 349,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-340
€ 483,58*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-348
€ 187,27*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-613
€ 137,11*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-643
€ 210,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.