Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC AR7581A Kabelrinne Gerade Kabelrinne Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC AR7581A Kabelrinne Gerade Kabelrinne Schwarz
APC AR7581A Kabelrinne Gerade Kabelrinne Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-17698199
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR7581A
EAN/GTIN:
     731304300960
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Typ
Gerade Kabelrinne
Formfaktor
Senkrecht
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
RoHS REACH
Gewicht und Abmessungen
Breite
109 mm
Länge (m)
1778.00 m
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,23*
€ 145,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,43*
€ 142,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,85*
€ 137,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,84*
€ 135,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,65*
€ 115,01
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
APC
AR7582A
ab € 37,35*
Sonstiges
APC
AR7586
ab € 109,05*
Sonstiges
APC
AR7589
ab € 121,79*
Sonstiges
APC
AR7540
ab € 24,14*
Sonstiges
APC
AR7540100
ab € 236,82*
Sonstiges
APC
AR7717A
ab € 240,84*
Sonstiges
APC
AR7580A
ab € 251,68*
Sonstiges
APC
AR7585
ab € 280,65*
Sonstiges
APC
AR7588
ab € 290,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.