| |
|
| Artikel-Nr.: C1189-AR7586 Herst.-Nr.: AR7586 EAN/GTIN: 731304300991 |
| |
|
| | |
| APC Hinged Covers For Netshelter Sx 750mm Wide 45U Vertical Cable Manager (Qty 2) Technische Spezifikationen - Abmessungen
- Maximale Höhe: 1981mm , 198.1cm
- Maximale Breite: 109mm , 10.9cm
- Maximale Tiefe: 13mm , 1.3cm
- Nettogewicht: 1.46kg
- Versandgewicht: 1.88kg
- Höhe für Versand: 64mm , 6.4cm
- Breite für Versand: 161mm , 16.1cm
- Tiefe für Versand: 1111mm , 111.1cm
- Farbe: Black
- Conformance
- Begutachtung: TAA compliance
- Standardgarantie: 2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz
- Nachhaltige Offer Status
- RoHS: Konform
- REACH: Enthält keine besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC)
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rangierbügel, Kabelbahn, Kabelrinne, Kabelrinnen, Kabelbahndeckel, Installationskanal, Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, Rack Zubehör, 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll schrank apc, 19 zoll kabelbügel, Cable Management |
| | |
| |