Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC AR7540 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC AR7540 Montage-Kit
APC AR7540 Montage-Kit
APC AR7540 Montage-Kit
APC AR7540 Montage-Kit
APC AR7540 Montage-Kit
APC AR7540 Montage-Kit
APC AR7540 Montage-Kit
APC AR7540 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     C1189-AR7540
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR7540
EAN/GTIN:
     731304300830
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel
Leitungsschutz
Entgratete Plastikstege ermöglichen das Verlegen von Kabeln, ohne diese zu knicken.

Kabelmanagement-Zubehör zur Entlastung und organisierten Verlegung von Kabeln im Schrank oder Rack.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
262 mm
Verpackungstiefe:
158 mm
Verpackungshöhe:
64 mm
Paketgewicht:
41 g
Produktfarbe:
Schwarz
Gewicht:
20 g
Breite:
107 mm
Tiefe:
18 mm
Höhe:
53 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.