Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Vertical Cable Manager For Netshelter Sx 750mm Wide 45U (Qty 2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Vertical Cable Manager For Netshelter Sx 750mm Wide 45U (Qty 2) Bild 1
APC Vertical Cable Manager For Netshelter Sx 750mm Wide 45U (Qty 2) Bild 1
APC Vertical Cable Manager For Netshelter Sx 750mm Wide 45U (Qty 2) Bild 2
APC Vertical Cable Manager For Netshelter Sx 750mm Wide 45U (Qty 2) Bild 3
APC Vertical Cable Manager For Netshelter Sx 750mm Wide 45U (Qty 2) Bild 4
APC Vertical Cable Manager For Netshelter Sx 750mm Wide 45U (Qty 2) Bild 5
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-AR7585
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR7585
EAN/GTIN:
     731304300984
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel

APC Vertical Cable Manager For Netshelter Sx 750mm Wide 45U (Qty 2)

AR7585 Features

  • Vertikaler Kabelmanager für NetShelter SX 45HE Netzwerkgehäuse, 750 mm breit (2 Stück)
  • Die vertikalen Kanäle verfügen über elastische Kabelstege im Abstand von 1HE, um Kabel geordnet in die und aus den Kanälen zu führen.:
  • Beinhaltet : Installation guide , Mounting hardware , Qty 6 - Cable retainers with snap hinges , Top securing bracket:
  • Optimierte Rückwand für ergänzendes Zubehör: Die rückseitigen Abdeckungen sind mit zahlreichen Löchern versehen. Dadurch ist eine werkzeuglose Montage von Zubehör möglich, z. B. Kabelmanager für Kabelbinder (AR8621) und Bürstendichtungen (AR7714) für Kabelzuführungen ohne Beeinträchtigung des Luftstroms.
  • Passender Kabelmanager für jede Gehäusehöhe: Dedizierte Kabelmanager für jede Gehäusehöhe – 42HE, 45HE und 48HE ermöglichen eine optimale Raumausnutzung. Optionale Abdeckungen, passend zur Höhe der Kabelmanager, decken die gesamte Gehäusehöhe ab.

Technische Spezifikationen

  • Abmessungen
    • Maximale Höhe: 1981mm , 198.1cm
    • Maximale Breite: 97mm , 9.7cm
    • Maximale Tiefe: 160mm , 16.0cm
    • Nettogewicht: 5.18kg
    • Versandgewicht: 5.59kg
    • Höhe für Versand: 203mm , 20.3cm
    • Breite für Versand: 165mm , 16.5cm
    • Tiefe für Versand: 1092mm , 109.2cm
    • Farbe: Black
  • Conformance
    • Begutachtung: TAA compliance
    • Standardgarantie: 2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz
  • Nachhaltige Offer Status
    • RoHS: Konform
    • REACH: Enthält keine besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 280,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,92*
€ 393,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,76*
€ 387,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,60*
€ 373,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,23*
€ 364,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,65*
€ 333,97
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
APC
AR7582A
ab € 37,35*
Sonstiges
APC
AR7581A
ab € 96,65*
Sonstiges
APC
AR7586
ab € 109,05*
Sonstiges
APC
AR7589
ab € 121,79*
Sonstiges
APC
AR7540
ab € 24,14*
Sonstiges
APC
AR7540100
ab € 236,82*
Sonstiges
APC
AR7717A
ab € 240,84*
Sonstiges
APC
AR7580A
ab € 251,68*
Sonstiges
APC
AR7588
ab € 290,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.