| |
|
| Artikel-Nr.: C1189-AR7589 Herst.-Nr.: AR7589 EAN/GTIN: 731304301011 |
| |
|
| | |
| APC Hinged Covers For Netshelter Sx 750mm Wide 48U Vertical Cable Manager (Qty 2) Technische Spezifikationen - Abmessungen
- Maximale Höhe: 2184mm , 218.4cm
- Maximale Breite: 109mm , 10.9cm
- Maximale Tiefe: 13mm , 1.3cm
- Nettogewicht: 1.51kg
- Versandgewicht: 1.97kg
- Höhe für Versand: 64mm , 6.4cm
- Breite für Versand: 162mm , 16.2cm
- Tiefe für Versand: 1111mm , 111.1cm
- Farbe: Black
- Conformance
- Begutachtung: TAA compliance
- Standardgarantie: 2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz
- Nachhaltige Offer Status
- RoHS: Konform
- REACH: Enthält keine besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC)
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rangierbügel, Kabelbahn, Kabelrinne, Kabelrinnen, Installationskanal, Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll schrank apc, 19 zoll kabelbügel, Cable Management |
| | |
| |