Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Vertical Cable Manager For Netshelter Sx 42U Networking Enclosure (Qty 4)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Vertical Cable Manager For Netshelter Sx 42U Networking Enclosure (Qty 4) Bild 1
APC Vertical Cable Manager For Netshelter Sx 42U Networking Enclosure (Qty 4) Bild 1
APC Vertical Cable Manager For Netshelter Sx 42U Networking Enclosure (Qty 4) Bild 2
APC Vertical Cable Manager For Netshelter Sx 42U Networking Enclosure (Qty 4) Bild 3
APC Vertical Cable Manager For Netshelter Sx 42U Networking Enclosure (Qty 4) Bild 4
APC Vertical Cable Manager For Netshelter Sx 42U Networking Enclosure (Qty 4) Bild 5
APC Vertical Cable Manager For Netshelter Sx 42U Networking Enclosure (Qty 4) Bild 6
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-AR7717A
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR7717A
EAN/GTIN:
     731304301028
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel

APC Vertical Cable Manager For Netshelter Sx 42U Networking Enclosure (Qty 4)

AR7717A Features

  • Vertikaler Kabelmanager für NetShelter SX Netzwerkgehäuse (4 Stück)
  • Zweiteiliges Kabelmanager-Kit mit elastischen Plastikstegen in 1-HE-Abständen für die geordnete Zu- und Wegführung von Patch-Kabeln.:
  • Beinhaltet : Installation guide , Mounting hardware:
  • Kabelfinger mit hoher Aufnahmekapazität: Kabelmanager verfügen über schmale Kabelhalterungen mit hoher Kapazität für jedes Rack und das robuste Design verringert Kabelbiegungen bei der Zuführung in den Kabelkanal des Kabelmanagers.

Technische Spezifikationen

  • Abmessungen
    • Maximale Höhe: 1778mm , 177.8cm
    • Maximale Breite: 25mm , 2.5cm
    • Maximale Tiefe: 163mm , 16.3cm
    • Nettogewicht: 4.25kg
    • Versandgewicht: 5.14kg
    • Höhe für Versand: 130mm , 13.0cm
    • Breite für Versand: 188mm , 18.8cm
    • Tiefe für Versand: 914mm , 91.4cm
    • Farbe: Black
  • Conformance
    • Begutachtung: TAA compliance
    • Standardgarantie: 2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz
  • Nachhaltige Offer Status
    • RoHS: Konform
    • REACH: Enthält keine besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 240,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,63*
€ 349,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,54*
€ 345,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,74*
€ 338,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,43*
€ 323,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,21*
€ 285,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
AR7737
ab € 237,50*
Ähnlich
APC
AR7721
ab € 162,75*
Ähnlich
APC
AR7723
ab € 186,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.