Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Cable Retainer For Netshelter Sx 750mm Wide Vertical Cable Managers (Qty 6)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Cable Retainer For Netshelter Sx 750mm Wide Vertical Cable Managers (Qty 6) Bild 1
APC Cable Retainer For Netshelter Sx 750mm Wide Vertical Cable Managers (Qty 6) Bild 1
APC Cable Retainer For Netshelter Sx 750mm Wide Vertical Cable Managers (Qty 6) Bild 2
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-AR7582A
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR7582A
EAN/GTIN:
     731304300977
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel

APC Cable Retainer For Netshelter Sx 750mm Wide Vertical Cable Managers (Qty 6)

AR7582A Features

  • Kabelhalterung für vertikale Kabelmanager für 750 mm breite NetShelter SX Gehäuse (6 Stück)
  • Schnellverschlussabdeckungen verdecken Kabel für ein aufgeräumtes Aussehen und komfortablen Zugriff.:
  • Beinhaltet : Installation guide , Qty 6 - Cable retainers with snap hinges:
  • Clean-Look: Verdeckt die gesamte vertikale Kabelführung.

Technische Spezifikationen

  • Abmessungen
    • Maximale Höhe: 13mm , 1.3cm
    • Maximale Breite: 109mm , 10.9cm
    • Maximale Tiefe: 23mm , 2.3cm
    • Nettogewicht: 0.01kg
    • Versandgewicht: 0.16kg
    • Höhe für Versand: 185mm , 18.5cm
    • Breite für Versand: 112mm , 11.2cm
    • Tiefe für Versand: 89mm , 8.9cm
    • Farbe: Black
  • Conformance
    • Begutachtung: TAA compliance
    • Standardgarantie: 2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz
  • Nachhaltige Offer Status
    • RoHS: Konform
    • REACH: Enthält keine besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC)
Weitere Suchbegriffe: Rangierbügel, USV Montage Kit, usv montage kit apc, 19 zoll kabelbügel, Cable Management
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,06*
€ 58,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,78*
€ 56,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,43*
€ 54,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,22*
€ 51,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,67*
€ 50,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,67*
€ 44,83
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
APC
AR7581A
ab € 96,92*
Sonstiges
APC
AR7586
ab € 109,02*
Sonstiges
APC
AR7589
ab € 121,99*
Sonstiges
APC
AR7540
ab € 24,18*
Sonstiges
APC
AR7540100
ab € 237,07*
Sonstiges
APC
AR7717A
ab € 240,75*
Sonstiges
APC
AR7580A
ab € 252,54*
Sonstiges
APC
AR7585
ab € 278,99*
Sonstiges
APC
AR7588
ab € 291,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.