Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Toolless Cable Management Rings (Qty 100)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Toolless Cable Management Rings (Qty 100) Bild 1
APC Toolless Cable Management Rings (Qty 100) Bild 1
APC Toolless Cable Management Rings (Qty 100) Bild 2
APC Toolless Cable Management Rings (Qty 100) Bild 3
APC Toolless Cable Management Rings (Qty 100) Bild 4
APC Toolless Cable Management Rings (Qty 100) Bild 5
APC Toolless Cable Management Rings (Qty 100) Bild 6
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-AR7540100
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR7540100
EAN/GTIN:
     731304300953
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel

APC Toolless Cable Management Rings (Qty 100)

AR7540100 Features

  • Kabelringe (100 Stück)
  • Kabelmanagement-Zubehör zur Entlastung und organisierten Verlegung von Kabeln im Schrank oder Rack.:
  • Beinhaltet : Installation guide:
  • Leitungsschutz: Entgratete Plastikstege ermöglichen das Verlegen von Kabeln, ohne diese zu knicken.

Technische Spezifikationen

  • Abmessungen
    • Maximale Höhe: 53mm , 5.3cm
    • Maximale Breite: 107mm , 10.7cm
    • Maximale Tiefe: 18mm , 1.8cm
    • Nettogewicht: 0.02kg
    • Versandgewicht: 3.41kg
    • Höhe für Versand: 249mm , 24.9cm
    • Breite für Versand: 579mm , 57.9cm
    • Tiefe für Versand: 279mm , 27.9cm
    • Farbe: Black
  • Conformance
    • Standardgarantie: 2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz
  • Nachhaltige Offer Status
    • RoHS: Konform
    • REACH: Enthält keine besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC)
Weitere Suchbegriffe: Rangierbügel, 19 zoll kabelbügel, Cable Management
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 236,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,00*
€ 340,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,34*
€ 330,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,60*
€ 317,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,21*
€ 306,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,82*
€ 281,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
AR7540
ab € 24,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.