Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plustek SmartOffice PN2040 Flachbett- & ADF-Scanner 600 x 600 DPI A4 Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plustek SmartOffice PN2040 Flachbett- & ADF-Scanner 600 x 600 DPI A4 Schwarz, Weiß
Plustek SmartOffice PN2040 Flachbett- & ADF-Scanner 600 x 600 DPI A4 Schwarz, Weiß
Plustek SmartOffice PN2040 Flachbett- & ADF-Scanner 600 x 600 DPI A4 Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-9496642
Hersteller:
     Plustek
Herst.-Nr.:
     0204
EAN/GTIN:
     4042485595097
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
Flachbettscanner
A4 Duplex-Netzwerkscanner, als ADF-Flachbett-Kombination
Der Plustek SmartOffice PN2040 ist ideal für kleinere und mittelständische Unternehmen und Anforderungen an ein zentrales und kosteneffizientes Scannen, beispielsweise in typischen Back-Office-Bereichen, Poststellen, Belegerfassung, Archivierungen, und für unterschiedlichste Formate, Dokumente und Abbildungen.

Der Scanner hat eine Scangeschwindigkeit von 20 Seiten pro Minute und verfügt über eine ADF-Vorlagenkapazität von 50 Blatt. Mit dem Flachbett können Dokumente, die schonender gescannt werden sollen, beispielsweise Fotografien, einfach digitalisiert werden. Dabei können die gescannten Dokumente in unterschiedliche Dateiformate abgespeichert werden.

- ADF Vorlagenkapazität 50 Blatt
- Scangeschwindigkeit 20 ppm / 40 ipm
- Netzwerkfähig mit RJ45 LAN Anschluß
- keine Aufwärmzeit
- TWAIN-kompatibel
Weitere Informationen:
Design
Scanner-Typ
Flachbett- & ADF-Scanner
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Leistungen
Sensor-Typ
CIS
Tägliche Einschaltdauer (max)
1000 Seiten
Scanner-Dateiformate
DOC, JPG, PDF, TIFF, XLS, XLSX
Tastenfunktionen
Scannen
Scan-Treiber
TWAIN
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45), USB
Schnellstartübersicht
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Treiber enthalten
Ja
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Unterstützte Scan-Medientypen
Kartenstapel, Normales Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4
Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE)
50 - 120 g/m²
Maximum scanweite
216 mm
Maximale Scanlänge
356 mm
Maximales Scanformat (Automatischer Vorlagenwechsler)
216 x 356 mm
Scanformat ADF (minimum)
13.2 x 13.2 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Eingangskapazität
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)
50 Blätter
Sonstige Funktionen
Unterstützte Bildformate
BMP, JPG, PCX, TIF
Gewicht und Abmessungen
Breite
418 mm
Tiefe
326 mm
Höhe
101 mm
Gewicht
3780 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
2.0
Standard-Schnittstellen
RJ-45, USB 2.0
Systemanforderung
Min. benötigter Speicherplattenplatz
2000 MB
Min. benötigter RAM
1024 MB
Minimum Prozessor
Pentium IV 2.4 GHz
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Energie
Netzteiltyp
Gleichstrom
Eingangsspannung
24 V
Stromstärke
0.75 A
Scannen
Maximale Scan-Abmessung
216 x 356 mm
Optische Scan-Auflösung
600 x 600 DPI
Duplex-Scan
Ja
Farbscannen
Ja
Eingabe Farbtiefe
48 Bit
Ausgabe Farbtiefe
24 Bit
Ausgabe Graustufentiefe
8 Bit
Ausgabe Monochromtiefe
1 Bit
ADF-Scangeschwindigkeit (s/w, A4)
20 Seiten pro Minute
ADF-Scangeschwindigkeit (Farbe, A4)
9 Seiten pro Minute
Duplex ADF-Scangeschwindigkeit (s/w, A4)
40 ipm
Duplex ADF-Scangeschwindigkeit (Farbe, A4)
10 ipm
Zertifikate
Zertifizierung
WEEE, RoHS, FCC, CE
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 277,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,65*
€ 380,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,96*
€ 374,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,30*
€ 364,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,68*
€ 355,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,88*
€ 330,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plustek
L008-08
ab € 63,29*
Zubehör
Plustek
27-673-0201A110
ab € 16,74*
Zubehör
Plustek
0271
ab € 166,89*
Zubehör
Plustek
L009-08
ab € 108,97*
Zubehör
Plustek
0202
ab € 521,81*
Zubehör
Plustek
0225
ab € 211,78*
Zubehör
Plustek
0226
ab € 279,23*
Zubehör
Plustek
0254
ab € 266,02*
Zubehör
Plustek
0288
ab € 219,72*
Zubehör
Plustek
0285
ab € 196,10*
Zubehör
Plustek
0220
ab € 174,54*
Zubehör
Plustek
0196
ab € 224,14*
Zubehör
Plustek
0243
ab € 1.396,60*
Zubehör
Plustek
27-673-0221A110
ab € 18,91*
Zubehör
Silex Technology
E1335
ab € 127,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.