Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plustek SmartOffice PS186 ADF-Scanner 600 x 600 DPI A4 Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plustek SmartOffice PS186 ADF-Scanner 600 x 600 DPI A4 Schwarz, Silber
Plustek SmartOffice PS186 ADF-Scanner 600 x 600 DPI A4 Schwarz, Silber
Plustek SmartOffice PS186 ADF-Scanner 600 x 600 DPI A4 Schwarz, Silber
Plustek SmartOffice PS186 ADF-Scanner 600 x 600 DPI A4 Schwarz, Silber
Plustek SmartOffice PS186 ADF-Scanner 600 x 600 DPI A4 Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE1-46149174
Hersteller:
     Plustek
Herst.-Nr.:
     0285
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
document scanner a4
SmartOffice PS186 Für die Anforderungen im Homeoffice und kleinen Büros Der zuverlässige und kompakte SmartOffice PS186 mit einer Scangeschwindigkeit von 25 Seiten pro Minute, bietet nicht nur die Möglichkeit eine Vielzahl von Dokumenten zu digitalisieren, sondern auchderen Verwaltung und Organisation noch einfacher zu gestalten. Zusätzlich im Lieferumfang enthalten ist die neue Plustek DocAction II Software mit einer neuen und noch benutzerfreundlicheren Oberfläche, die das Anlegen, Konfigurieren und Verwalten von bis zu 23 individuellen Scanprofilen noch verständlicher macht. Ideal geeignet für den Heimanwender, das Homeoffice oder kleine Büros, kann der PS186 Ihnen helfen, die anfallenden Scanaufgaben einfach und schnell zu bewältigen. Ob Rechnung, Beleg, Anschreiben oder Postkarte, mit dem platzsparenden Scanner und seinen umfangreichen Funktionen behalten Sie die Übersicht über Ihre Dokumente. Innovativ und leicht zu bedienen - DocActionII Mit der im Lieferumfang enthaltenen Software DocAction II und MacAction II kann der Benutzer zusammen mit den One Touch Funktionstasten am Gerät den Scanvorgang mit nur einem Tastendruck starten. Insgesamt 9 individuelle Scanprofile können hierfür konfiguriert werden, darunter Scaneinstellungen wie Qualität und Verarbeitung, Speicherort, Dateiformat und vieles mehr. Die überarbeitete und neu gestaltete Benutzeroberfläche mit vielen Funktionseinstellungen führt den Anwender dabei über eine innovative Menüführung mit wenigen Klicks zum gewünschten Ergebnis. Speichern in FTP Umgebungen Mit dem PS186 ist es möglich, gescannte Dateien direkt auf einem FTP-Server abzulegen. Ein effektives, bequemes Speichern und Teilen der gescannten Dokumente ist damit im Handumdrehen erledigt und bietet durch die weite Verbreitung von FTP eine Vielzahl an Möglichkeiten. Barcode - Scan Der PS186 erkennt Barcodes in gescannten Dokumenten und kann diese verarbeiten. Die Barcodenummer kann somit ganz bequem als Dateiname verwendet werden um eine einfache und eindeutige Dateiverwaltung zu ermöglichen. Plustek DocAction II Mit der im Lieferumfang enthaltenen Software Plustek DocAction II können 9 verschiedene Scanprofile konfiguriert werden: darunter Festlegung des Speicherortes und der Verarbeitung wie z.B. FTP Upload, eine lokale Speicherung, oder das Erstellen einer Kopie und vieles mehr. Auch das direkte Scannen und Speichern von Dokumenten in alle gebräuchlichen Bildformate, wie JPEG, TIFF, MULTI-TIFF, BMP und PDF, ist möglich. Über die One Touch Funktionstaste am Gerät können die Profile dann mit nur einem Fingertipp aufgerufen werden. DocAction II verfügt zusätzlich über zahlreiche weitere Funktionen, wie etwa automatische Drehung, automatische Dichte, Zeichenoptimierung, Entfernen leerer Seiten und Entfernen von Lochungen. Die neue Benutzeroberfläche wurde gegenüber der bisherigen DocAction Software überarbeitet, um die Konfigurationseinstellungen noch einfacher, schneller und benutzerfreundlicher vornehmen zu können. Plustek MacAction II Die ebenfalls im Lieferumfang enthaltene Software Plustek MacAction II richtet sich an alle Mac Anwender und die Mac OS Betriebssysteme. Auch in MacAction II stehen die Funktionen von DocAction II zur Verfügung, jedoch mit noch detaillierteren Konfigurationsmöglichkeiten.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Maximale Medienbreite
220
Maximale Medienlänge
2500 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
263 mm
Tiefe
127.5 mm
Höhe
148 mm
Gewicht
1660 g
Design
Scanner-Typ
ADF-Scanner
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
2.0
Standard-Schnittstellen
USB 2.0
Systemanforderung
Min. benötigter Speicherplattenplatz
2000 MB
Min. benötigter RAM
1024 MB
Minimum Prozessor
PentiumR IV 2.4 GHz
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Leistungen
Sensor-Typ
Dual CIS
Tägliche Einschaltdauer (max)
1500 Seiten
Lichtquelle
LED
Tastenfunktionen
Runter, Scannen, Hoch
Energie
Netzteiltyp
Gleichstrom
Eingangsspannung
24 V
Stromstärke
0.75 A
Scannen
Maximale Scan-Abmessung
216 x 2500 mm
Optische Scan-Auflösung
600 x 600 DPI
Farbscannen
Ja
ADF-Scangeschwindigkeit (s/w, A4)
25 Seiten pro Minute
ADF-Scangeschwindigkeit (Farbe, A4)
8 Seiten pro Minute
Schwarz-/Weiß-Scan-Farbmodus
Graustufen, Monochrom
Tägliche Batterielebensdauer
1500 Seiten
Lebensdauer Rolle
100000 Seiten
Lebensdauer Pad
20000 Seiten
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Unterstützte Scan-Medientypen
Visitenkarte, Normales Papier
Kartenstärke (max.)
5 mm
Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE)
50 - 105 g/m²
Maximales Scanformat (Automatischer Vorlagenwechsler)
216 x 2500 mm
Scanformat ADF (minimum)
13.2 x 13.2 mm
Eingangskapazität
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)
50 Blätter
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 196,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,66*
€ 270,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,11*
€ 261,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,65*
€ 257,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,63*
€ 250,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,12*
€ 233,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plustek
L008-01
ab € 57,21*
Zubehör
Plustek
0271
ab € 167,76*
Zubehör
Plustek
L009-01
ab € 88,47*
Zubehör
Plustek
0202
ab € 519,76*
Zubehör
Plustek
0225
ab € 211,29*
Zubehör
Plustek
0226
ab € 304,04*
Zubehör
Plustek
0288
ab € 221,09*
Zubehör
Plustek
0204
ab € 275,74*
Zubehör
Plustek
0220
ab € 174,85*
Zubehör
Plustek
0196
ab € 224,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.