Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elgato Facecam Webcam 1920 x 1080 Pixel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elgato Facecam Webcam 1920 x 1080 Pixel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Elgato Facecam Webcam 1920 x 1080 Pixel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Elgato Facecam Webcam 1920 x 1080 Pixel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Elgato Facecam Webcam 1920 x 1080 Pixel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Elgato Facecam Webcam 1920 x 1080 Pixel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Elgato Facecam Webcam 1920 x 1080 Pixel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Elgato Facecam Webcam 1920 x 1080 Pixel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Elgato Facecam Webcam 1920 x 1080 Pixel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Elgato Facecam Webcam 1920 x 1080 Pixel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Elgato Facecam Webcam 1920 x 1080 Pixel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Elgato Facecam Webcam 1920 x 1080 Pixel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Elgato Facecam Webcam 1920 x 1080 Pixel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Elgato Facecam Webcam 1920 x 1080 Pixel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Elgato Facecam Webcam 1920 x 1080 Pixel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Elgato Facecam Webcam 1920 x 1080 Pixel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Elgato Facecam Webcam 1920 x 1080 Pixel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Elgato Facecam Webcam 1920 x 1080 Pixel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Elgato Facecam Webcam 1920 x 1080 Pixel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Elgato Facecam Webcam 1920 x 1080 Pixel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Elgato Facecam Webcam 1920 x 1080 Pixel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Elgato Facecam Webcam 1920 x 1080 Pixel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Elgato Facecam Webcam 1920 x 1080 Pixel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-93041147
Hersteller:
     Elgato
Herst.-Nr.:
     10WAA9901
EAN/GTIN:
     840006637806
Suchbegriffe:
Laptop Webcam
Notebook Cam
Notebook Webcam
Web Cam
SEHE DEN UNTERSCHIED Facecam ist die leistungsstärkste Webcam der Welt mit einer Videoqualität, die für sich Spricht. Sie ist die Beste – geprüft und bestätigt von der Community. DIE ULTIMATIVE WEBCAM Ein professionelles Objektiv mit hochmodernem Bildsensor. Highspeed-Elektronik für atemberaubendes und unkomprimiertes Video. Mit dem integrierten Speicher kannst du Bildeinstellungen auf all deinen Computern abrufen. Das ist Facecam – professionelle Optik im Webcam-Format. Entwickelt, um dich großartig aussehen zu lassen. SPEZIELL FÜR CONTENT CREATORS Wie entwickelt man die beste Webcam? Man konzentriert sich auf das Wesentliche und verzichtet auf Überflüssiges. So kommt man zu einer Profi-Kamera, die nach dem Anschließen sofort funktioniert und die Audioaufnahme dem Mikrofon überlässt. GANZ EINFACH PROFESSIONELL Manuell oder automatisch? In beiden Fällen erhältst du mit Camera Hub im Handumdrehen das perfekte Bild. Stelle das Sichtfeld ein. Passe Sättigung, Schärfe und Kontrast an. Lege Verschlusszeit, Belichtung und Farbtemperatur fest. Oder lass den Auto-Modus die Einstellungen übernehmen, während du dich ganz auf deine Zuschauer konzentrierst. ALLE EINSTELLUNGEN AN BORD Du wechselst vom Laptop zum Desktop? Kein Problem. Windows, Mac? Einfach anschließen und loslegen. Im Elgato Flash Memory werden alle Einstellungen direkt in Facecam gespeichert, sodass sie auf jedem Computer sofort übernommen werden. DYNAMISCHE BILDVERARBEITUNG Der Bildsignalprozessor der Facecam ist darauf optimiert, helle Bereiche zu verbessern und Schatten automatisch zu korrigieren. Farben werden leuchtend und doch natürlich wiedergegeben. Weißtöne und dunkle Farben werden stetig abgeglichen, sodass jedes Detail erkennbar- und Bildrauschen minimal bleibt. Ob Tag oder Nacht, du präsentierst dich immer in höchster Bildqualität. ECHTE 60 FPS Modernste Optik und fortschrittliche Elektronik setzen neue Maßstäbe für Full HD-Webcams: Mit Facecam verabschiedest du dich von körnigem, ruckeligem Bild und zeigst dich in atemberaubenden 1080p bei flüssigen 60 Bildern pro Sekunde. UNKOMPRIMIERTES RAW Null Kompression, null Artefakte, null Qualitätsverlust. Nur reines, unkomprimiertes YUV-Encoding. Dein Webcam-Bild war nie schärfer. Farbe und Belichtung sind leichter anzupassen als je zuvor. Die perfekte Basis für professionelles Postediting.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina
Design
Schnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Produktfarbe
Schwarz
Befestigungstyp
Clip
Sensor-Typ
CMOS
USB
Ja
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
79 mm
Tiefe
58 mm
Höhe
48 mm
Gewicht
96 g
Leistungen
Maximale Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Kamera HD Typ
Full HD
Maximale Framerate
60 fps
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit
960x540@30fps, 1280x720@30fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps
Unterstützte Video-Modi
540p, 720p, 1080p
Brennweitenbereich
24 mm
Fokussierdistanz Bandbreite
300 - 1200 mm
Diagonales Blickfeld
82 °
Weitere Suchbegriffe: Web Kamera, Webcam, elgato webcam, web cam, Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,16*
€ 152,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,22*
€ 149,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,11*
€ 139,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,21*
€ 134,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,09*
€ 121,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASSMANN Electronic
DA-81002
ab € 29,69*
Ähnlich
Asus
90LM05M1-B0B370
ab € 268,35*
Ähnlich
Asus
90LM05M1-B01370
ab € 138,11*
Ähnlich
Asus
90LM03I1-B01370
ab € 305,41*
Ähnlich
Asus
90LJ00F0-B00270
ab € 912,37*
Ähnlich
Asus
90LM0631-B01170
ab € 162,20*
Ähnlich
Asus
90LM063V-B01170
ab € 314,27*
Ähnlich
Asus
90LM0381-B02370
ab € 160,23*
Ähnlich
Asus
90LM04S0-B01110
ab € 261,87*
Ähnlich
Asus
90LM06E0-B01170
ab € 295,37*
Ähnlich
Asus
90LM03H0-B01K70
ab € 2.690,86*
Ähnlich
Asus
90LM06N0-B01I70
ab € 2.588,24*
Ähnlich
Asus
90LM0720-B01170
ab € 420,33*
Ähnlich
Asus
PA169CDV
ab € 841,43*
Ähnlich
Asus
90LM05K1-B03370
ab € 212,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.