Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark CX431adw Laser A4 600 x 600 DPI 24,7 Seiten pro Minute WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark CX431adw Laser A4 600 x 600 DPI 24,7 Seiten pro Minute WLAN
Lexmark CX431adw Laser A4 600 x 600 DPI 24,7 Seiten pro Minute WLAN
Lexmark CX431adw Laser A4 600 x 600 DPI 24,7 Seiten pro Minute WLAN
Lexmark CX431adw Laser A4 600 x 600 DPI 24,7 Seiten pro Minute WLAN
Lexmark CX431adw Laser A4 600 x 600 DPI 24,7 Seiten pro Minute WLAN
Lexmark CX431adw Laser A4 600 x 600 DPI 24,7 Seiten pro Minute WLAN
Lexmark CX431adw Laser A4 600 x 600 DPI 24,7 Seiten pro Minute WLAN
Lexmark CX431adw Laser A4 600 x 600 DPI 24,7 Seiten pro Minute WLAN
Lexmark CX431adw Laser A4 600 x 600 DPI 24,7 Seiten pro Minute WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78972901
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     40N9470
EAN/GTIN:
     734646701037
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Das kompakte, leichte Lexmark CX431adw Multifunktionsgerät mit einer Ausgabeleistung von bis zu 24 Seiten/min* bietet Farbvielseitigkeit für kleine Arbeitsgruppen, die einfach zu implementieren zu teilen ist. Kompakt und langlebig Der kompakte und leichte CX431adw passt fast überall hin. Mit seinem Stahlrahmen und langlebigen Imaging-Komponenten ist er für lange Lebensdauer ausgelegt. Farbqualität, auf die Sie sich verlassen können Mit dem einzigartigen Unison™-Toner von Lexmark erhalten Sie satte, brillante Farbdrucke in wenigen Sekunden. Und leicht zu wechselnde Ersatz-Druckkassetten mit extra hoher Kapazität bieten mehr Druckleistung und weniger Ausfallzeit. Rundum-Sicherheitspaket Lexmarks umfassender Ansatz bei der Produktsicherheit deckt sämtliche Design- und Entwicklungsaspekte über unsere gesamte Produktpalette hinweg ab. Unsere Sicherheitsfunktionen sorgen für den Schutz Ihrer Informationen – im Dokument, am Gerät sowie im und über ein Netzwerk. Sparsam im Papier- und Energieverbrauch Der automatische beidseitige Druck ist ebenso Standard wie die integrierten Energiesparmodi, mit denen die Bewertungen von EPEAT® Silver und Energy Star® Certified unterstützt werden. Das Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm (LCCP) und das Lexmark Equipment Collection Program (LECP) minimieren Abfall und unterstützen das Recycling (die Verfügbarkeit variiert je nach Land). Einfache Interaktion Übernehmen Sie die Kontrolle über Drucken, Kopieren, Faxen und automatisches beidseitiges Scannen mit einem 2,8-Zoll-Farbtouchscreen. Dieses Gerät unterstützt nicht nur die bequeme Interaktion mit wichtigen Systemfunktionen und Aufgabeninformationen, sondern auch integrierte Cloud-Konnektoren, mit denen Sie Scans speichern und Dateien aus beliebten Cloud-Diensten wie Box, Dropbox, Google Drive und Microsoft OneDrive abrufen können. Klassische Verbindungen, WLAN-Komfort Zusätzlich zu den Gigabit Ethernet- und USB-Anschlüssen ermöglicht die Dual-Band-WLAN-Funktionalität mobilen Benutzern eine einfache Druckausgabe über die Lexmark Mobile Print-App sowie Google Cloud Print, Mopria®- und AirPrint-Technologie. Und die Mobile Assistant-APP von Lexmark vereinfacht die WLAN-Konfiguration.
Weitere Informationen:
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Kartenstapel, Briefumschläge, Glanzpapier, Etiketten, Normales Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5, A6
Nicht-ISO Druckmedienformate
Vorstand, Folio, Hagaki-Karte, Rechtlich, Oficio, Universal
JIS B-Seriengröße (B0...B9)
B5
Umschlaggrößen
7 3/4, 9, 10, B5, C5, DL
Mediengewichte für das Papierfach
60 - 176 g/m²
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 80 %
Betriebstemperatur
10 - 32 °C
Höhe bei Betrieb
0 - 3048 m
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
75000 Seiten pro Monat
Empfohlene monatliche Auslastung
750 - 5000 Seiten pro Monat
Seitenbeschreibungssprachen
PCL 5, PCL 6, PCLm, PostScript 3
Leistungen
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
1000 MHz
Anzahl Prozessorkerne
2
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
EPEAT Silver, ENERGY STAR
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
2
Gesamte Papierkapazität
250 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
100 Blätter
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF)
Ja
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)
50 Blätter
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) Ausgabekapazität
50 Blätter
Gesamtzahl der Papierzuführungen
2
Maximale Papierkapazität
750 Blätter
Max. Ausgabekapazität
100 Blätter
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433100
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
2.8 Zoll
Steuerung
Berührung
Farbdisplay
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme
SUSE Linux Enterprise Server 10, SUSE Linux Enterprise Server 11, SUSE Linux Enterprise Server 12, Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008 R2
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
440 mm
Verpackungstiefe
556 mm
Verpackungshöhe
519 mm
Paketgewicht
22700 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
411.2 mm
Tiefe
394.1 mm
Höhe
344.4 mm
Gewicht
19400 g
Lieferumfang
Patrone(n) enthalten
Ja
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz)
1500 Seiten
Patronenreichweite Lieferumfang (CMY)
1500 Seiten
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
WLAN-Standards
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
HTTPS, IPSec, LEAP, MD5, MSCHAPv2, PEAP, SNMP, SNMPv3, SSL/TLS, TLS, TTLS
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Type-A / USB Type-B
Scannen
Scannen
Farbscan
Duplex-Scan
Ja
Scanner-Typ
Flachbett- & ADF-Scanner
Optische Scanauflösung (schwarz)
600 x 600 ppi
Optische Scanauflösung (Farbe)
600 x 600 ppi
Maximaler Scanbereich
216 x 356 mm
Scantechnologie
CIS
Scan to
E-Mail, FTP, PC, USB
Unterstützte Bildformate
JPEG, JPG, TIFF
Unterstützte Dokumentenformate
PDF
Kopieren
Kopieren
Farbkopieren
Duplex-Kopie
Ja
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4)
24.7 Kopien pro Minute
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4)
24.7 Kopien pro Minute
Verkleinerung/Vergrößerung
25 - 400 %
Fax
Faxübertragungsgeschwindigkeit
3 Sekunde/Seite
Modemgeschwindigkeit
33.6 Kbit/s
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
400 W
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren
395 W
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Scannen
21 W
Energieverbrauch (bereit)
17.5 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
1.3 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)
0.37 kWh/Woche
Drucken
Drucktechnologie
Laser
Drucken
Farbdruck
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
600 x 600 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
24.7 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter)
24.7 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter)
13 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit Duplex (Farbe, Standardmodus, A4/US Letter)
13 Seiten pro Minute
Weitere Suchbegriffe: Farbkopiergerät, Fotokopierer, Color Laser Printer, Farblaserdrucker, Laserdrucker, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, Inkjet Drucker, Tintenstrahldrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, 3-in-1 WLAN-Laserdrucker, 3-in-1 Wireless-Laserdrucker, MFD WLAN-Laserdrucker, MFD Wireless-Laserdrucker, Multifunktions-WLAN-Laserdrucker, Multifunktions-Wireless-Laserdrucker, WLAN-Multifunktionslaserdrucker, lexmark multifunktionsdrucker farblaser, all in one tintenstrahldrucker, all-in-one-tintenstrahldrucker farbe
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 459,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 507,95*
€ 604,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 504,29*
€ 600,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 490,14*
€ 583,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 484,82*
€ 576,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 459,46*
€ 546,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lexmark
20N0W00
ab € 14,62*
Zubehör
Lexmark
20N20C0
ab € 79,41*
Zubehör
Lexmark
20N20K0
ab € 64,44*
Zubehör
Lexmark
20N20M0
ab € 79,01*
Zubehör
Lexmark
20N20Y0
ab € 79,29*
Zubehör
Lexmark
20N2XM0
ab € 232,44*
Zubehör
Lexmark
20N2XY0
ab € 233,73*
Zubehör
Lexmark
20N2XC0
ab € 233,71*
Zubehör
Lexmark
20N2XK0
ab € 122,19*
Zubehör
Lexmark
20N0X20
ab € 256,17*
Zubehör
Lexmark
20N0X40
ab € 256,25*
Zubehör
Lexmark
20N0X30
ab € 256,62*
Zubehör
Lexmark
20N0X10
ab € 145,14*
Zubehör
Lexmark
2379337
ab € 127,83*
Zubehör
Lexmark
2379296
ab € 64,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.