| |
|
| Artikel-Nr.: C688-20N0W00 Herst.-Nr.: 20N0W00 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Lexmark Resttonerbehälter 20N0W00 Originalverbrauchsmaterialien von Lexmark für echte Lexmark Qualität. Leistungsmerkmale - Farblaser
- Reichweite: 15.000
Allgemeine Daten - Teilenr.: 20N0W00
- Drucktechnologie: Farblaser
- Reichweite: 15000
- Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm: Ja
- Durchschnittliches Druckvolumen: bis zu 15.000 Seiten
- Abmessungen Verpackung (H x B x T): 89 x 140 x 222 mm
- Gewicht verpackt: 0.71 kg
Technische Daten Elektrik und Betrieb- UNSPSC Code: 44.10.31.20
- Herkunftsland: China (PRC)
Kompatible Geräte: | | Lexmark: | MC 3200 Series; MC 3224 adwe; MC 3224 dwe; MC 3224 i; MC 3224 Series; MC 3300 Series; MC 3326 adwe; MC 3326 i; MC 3400 Series; MC 3426 adW; MC 3426 i; C 2326; C 3224 dw; C 3326 dw; C 3426 dW; CS 331 dw; CS 431 dw; CX 331 adwe; CX 430 Series; CX 431 adw; CX 431 dw; XC 2326 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, resttonerbehälter lexmark, resttonerbehälter, Lexmark, Drucker, Zubehör, Druckerzubehör, Option, C748, MFP, Karte, Prescribe |
| | |
| |