| |
|
| Artikel-Nr.: C688-20N2XC0 Herst.-Nr.: 20N2XC0 EAN/GTIN: 734646710862 |
| |
|
| | |
| Lexmark Rückgabe-Tonerkassette Cyan mit extrahoher Kapazität 20N2XC0 Konstant hohe Bildqualität. Zuverlässig über die gesamte Lebensdauer. Überragende Nachhaltigkeit. Innovatives „schüttelfreies” Drucksystem. Eigenschaften - Teilenr.: 20N2XC0
- Drucktechnologie: Farblaser
- Reichweite: 6700
- Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm: Ja
- Durchschnittliche kombinierte kontinuierliche Seitenleistung Farbe (CMY) im Simplex-Modus: Up to 6,700 standard pages Ausgewiesener Wert gemäß ISO/IEC 19798.
- Abmessungen Verpackung (H x B x T): 125 x 125 x 400 mm
- Gewicht verpackt: 0.967 kg
Technische Daten Elektrik und Betrieb- Herkunftsland: China (PRC)
- UNSPSC Code: 44103103
Kompatible Geräte: | | Lexmark: | CS 431 dw; CX 430 Series; CX 431 adw; CX 431 dw |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, lexmark toner cyan, lexmark lasertoner, lasertoner, Lexmark, Drucker, Zubehör, Druckerzubehör, Option |
| | |
| |