Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital Ultrastar DC HC310 HUS726T6TALE6L4 3.5" 6 TB Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE6-44544889
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     0B36039
EAN/GTIN:
     8592978100049
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
6000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
Serial ATA III
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Puffergröße Speicherlaufwerk
256 MB
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
6 Gbit/s
Suchzeit (Lesen)
8 ms
Suchzeit (Schreiben)
8.6 ms
Durchschnittliche Wartezeit
4.16 ms
Start-/Stopp-Zyklen
600000
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2000000 h
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Breite
101.6 mm
Höhe
26.1 mm
Tiefe
147 mm
Gewicht
715 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Vibrationen in Betrieb
0.67 G
Vibrationen außer Betrieb
1.04 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
70 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb
300 G
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
7 W
Energieverbrauch (idle)
5.9 W
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 163,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,10*
€ 229,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,44*
€ 215,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,74*
€ 210,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,69*
€ 207,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,22*
€ 194,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MB1FY0-M0EAY0
ab € 184,07*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B19000
ab € 70,29*
Ähnlich
Asus
90DC00H3-B19000
ab € 70,43*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B09000
ab € 51,55*
Ähnlich
Asus
90DD0210-M29000
ab € 111,73*
Ähnlich
Asus
90YV0GX9-M0NA00
ab € 140,60*
Ähnlich
Asus
90YV0GX8-M0NA00
ab € 142,72*
Ähnlich
Asus
90YV0HK0-M0NA00
ab € 330,85*
Ähnlich
Asus
90DD02N0-M09000
ab € 33,77*
Ähnlich
Asus
90MC08Z0-M0ECY0
ab € 20,29*
Ähnlich
Asus
90YV0GX4-M0NA00
ab € 137,49*
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39000
ab € 65,11*
Ähnlich
Asus
90MB15Z0-M0EAY0
ab € 51,51*
Ähnlich
Asus
90MB1600-M0EAY0
ab € 39,56*
Ähnlich
Asus
90MB1GC0-M0EAY0
ab € 79,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.