Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN 1-Local/Remote Share Access 8-Port Multi-Interface Cat 5 Dual Rail LCD KVM over IP Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN 1-Local/Remote Share Access 8-Port Multi-Interface Cat 5 Dual Rail LCD KVM over IP Switch
ATEN 1-Local/Remote Share Access 8-Port Multi-Interface Cat 5 Dual Rail LCD KVM over IP Switch
ATEN 1-Local/Remote Share Access 8-Port Multi-Interface Cat 5 Dual Rail LCD KVM over IP Switch
ATEN 1-Local/Remote Share Access 8-Port Multi-Interface Cat 5 Dual Rail LCD KVM over IP Switch
Artikel-Nr.:
     CIDE6-36513502
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     KL1508AIN-AXA-XG
EAN/GTIN:
     4719264642616
Suchbegriffe:
19 Zoll TFT-Schublade
19" TFT-Schublade
KVM Einbaukonsole
RackAccess
Der KVM-Switch KL1508Ai ist ein LCD-KVM-Switch in Doppelschienen-Ausführung, der es ermöglicht, bis zu 8 Computer von einer einzigen Konsole (Tastatur, Monitor und Maus) aus zu steuern. Er besitzt einen eingebauten LCD-Bildschirm, eine vollwertige Tastatur und Touchpad und ist in einem 1U-Einschub für 19-Zoll-Schränke in einem ausziehbaren Gehäuse montiert.

Der LCD-Monitor und das Tastaturmodul mit Touchpad lassen sich unabhängig voneinander aus dem Schrank herausziehen. Um mehr Platz im Rechenzentrum zu schaffen, kann das Tastaturmodul mit Touchpad eingeschoben werden, während der schlanke LCD-Bildschirm zur überwachung der Computer ausgeklappt und flach anliegend am Schrank bleibt - so kann die Aktivität der Computer bequem überwacht werden.

Der KL1508Ai gibt lokalen und entfernten Sysops die Möglichkeit, über ein IP-Netzwerk mehrere Computer zu überwachen und zu steuern. Weil er das TCP/IP-Protokoll zur Kommunikation verwendet, kann der KL1508Ai von einem beliebigen Computer im LAN, WAN oder Internet bedient werden - unabhängig davon, ob er im selben Raum, am anderen Ende der Straße oder auf einem anderen Kontinent steht.
1x KVM-Switch KL1508Ai mit Doppelschienen-LCD-Konsole
1x LIN2-418K-E12G Netzkabel
1x Standard-Rackmontagekit
1x LIN5-04A2-J11G Kabel zur Firmwareaktualisierung
2x L-Halterungen
1x Benutzerhandbuch
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
668 mm
Verpackungstiefe
833 mm
Verpackungshöhe
135 mm
Paketgewicht
18890 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
480 mm
Tiefe
701.2 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
15550 g
Design
Rack-Einbau
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Kapazität
1U
Gehäusematerial
Metall
LED-Anzeigen
Ja
Schaltknopf
Ja
Kurzbefehle
Ja
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
1 A
Leistungen
HD-Typ
WUXGA
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Videobandbreite
60 Hz
Scanning interval
1,255 s
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
8
Tastatur Porttyp
USB, PS/2
Maus-Porttyp
USB, PS/2
Video Porttyp
VGA
Konsolenanschluss
PS/2, USB A, VGA (D-Sub)
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl der USB-Anschlüsse an der Konsole
2
USB-Stecker
USB Typ-A
Serieller Port-Typ
RJ-45
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176200
Breite des Versandkartons
668 mm
Höhe des Versandkartons
135 mm
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
19 "
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.750,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.903,00*
€ 2.264,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.845,95*
€ 2.196,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.779,17*
€ 2.117,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.756,91*
€ 2.090,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.750,56*
€ 2.083,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,84*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,98*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,62*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,63*
Zubehör
Aten
2K-0005
ab € 60,42*
Zubehör
Aten
2K-0006
ab € 75,45*
Zubehör
Aten
KA7120
ab € 64,38*
Zubehör
Aten
KA7168
ab € 121,74*
Zubehör
Aten
KA7170
ab € 64,01*
Zubehör
Aten
KA7177
ab € 110,02*
Zubehör
Aten
2X-010G
ab € 19,35*
Zubehör
Aten
KA7169-AX
ab € 105,84*
Zubehör
Aten
KA7166-AX
ab € 122,68*
Zubehör
Aten
KA7175
ab € 104,67*
Zubehör
Aten
KA7176
ab € 130,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.