Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate Enterprise ST8000NM0055 Interne Festplatte 8 TB 7200 RPM 256 MB 3.5" Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seagate Enterprise ST8000NM0055 Interne Festplatte 8 TB 7200 RPM 256 MB 3.5" Serial ATA III
Seagate Enterprise ST8000NM0055 Interne Festplatte 8 TB 7200 RPM 256 MB 3.5" Serial ATA III
Seagate Enterprise ST8000NM0055 Interne Festplatte 8 TB 7200 RPM 256 MB 3.5" Serial ATA III
Seagate Enterprise ST8000NM0055 Interne Festplatte 8 TB 7200 RPM 256 MB 3.5" Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29734267
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     ST8000NM0055
EAN/GTIN:
     7636490064593
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Müheloses Speichern von bis zu 8 TB an Daten ohne Leistungseinbußen.

- Schnelles Abrufen und Speichern von Daten bei blitzschnellem zufälligen Zugriff – über 100 % schneller als die Vorgänger-generation
- Sicherheit dank bewährter Technologie der neunten Generation für zuverlässigen Zugriff auf unstrukturierte Daten – und das beim Platzbedarf einer 3,5-Zoll-Festplatte!
- Vollstes Vertrauen mit einer Festplatte, die bei jeder Transaktion und an jedem Tag konstante Leistung im Dauerbetrieb gewährleistet
- Effiziente Umsetzung einfacher Integrationen in replizierte und RAID-Massenspeichersysteme über SAS-Schnittstellen mit 12 Gbit/s und SATA-Schnittstellen mit 6 Gbit/s

Maximale Kapazität und hohe Geschwindigkeit
Für eine Nearline-Festplatte mit 8 TB erzielt die Enterprise Capacity 3.5 HDD von Seagate die branchenweit besten Reaktionszeiten und ermöglicht die schnellste Datenübertragung durch Nutzung unserer umfassenden und modernen Caching-Technologie.

- Dieses Produkt erfüllt Ihre Workload-Anforderungen durch effizienteste und kostengünstigste Ausnutzung der Stellfläche im Rechenzentrum. Dank benutzerdefinierbarer, innovativer technologischer Verbesserungen wie PowerBalance™, PowerChoice™ und RAID Rebuild™ können Sie Ihre Massenspeicheranforderungen individuell festlegen und Ihre Gesamtbetriebskosten somit noch weiter senken.

Erstklassige Zuverlässigkeit kombiniert mit großer Kapazität
Wenn Sie bei der Zusammenstellung von Server- und Speicherlösungen mit maximaler Dichte die 8-TB-Version der Enterprise Capacity 3.5 HDD von Seagate verwenden, haben Sie die Gewissheit, dass Ihre Speicherinfrastruktur an Ihren wachsenden Kapazitätsbedarf angepasst werden kann und Ihren Benutzern zugleich eine einheitliche und vorhersagbare Reaktionsrate bietet. Die Enterprise Capacity 3.5 HDD unterstützt unternehmenskritische Nearline-Workloads von 550 TB pro Jahr und bietet eine MTBF von 2 Millionen Stunden sowie eine beschränkte 5-Jahres-Garantie. Somit ermöglicht Ihnen dieses Produkt die Einhaltung sämtlicher SLAs hinsichtlich Massenspeicherung.

Zuverlässige, stabile Speicherung großer Datenmengen für Umgebungen mit Dauerbetrieb
Speicherlösungen mit hoher Speicherkapazität für Systeme mit mehreren Festplatten erfordern berechenbare und zuverlässige Leistung. Die Enterprise Capacity 3.5 HDD unterstützt Nearline-Arbeitslasten der Enterprise-Klasse mit bis zu 550 TB pro Jahr – eine bis zu zehnmal höhere geschätzte Arbeitslast als bei Desktop-Festplatten. Die Enterprise Capacity 3.5 HDD unterstützt Sie eindeutig bei der Einhaltung Ihrer strengen SLAs hinsichtlich Massenspeicherung. SAS-Schnittstellen mit 12 Gbit/s oder SATA-Schnittstellen mit 6 Gbit/s ermöglichen eine einfache Integration in vorhandene Plattformen.

Datenschutz mit optionaler Selbstverschlüsselung

Die Enterprise Capacity 3.5 HDD schützt Daten dort, wo sie gespeichert sind – auf der Festplatte. Wählen Sie zwischen Modellen mit optionaler Selbstverschlüsselung und Zertifizierung gemäß FIPS 140-21 oder Modellen mit Selbstverschlüsselung mit der Instant Secure Erase2-Technologie von Seagate für eine sichere, problemlose und kostengünstige Festplattenentsorgung.
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Kapazität
8000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
HDD Größe
3.5 "
Schnittstelle
Serial ATA III
Typ
HDD
Komponente für
NAS
Puffergröße Speicherlaufwerk
256 MB
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
6 Gbit/s
Kontinuierliche HDD Übertragungsrate
249 MiB/s
Durchschnittliche Wartezeit
4.16 ms
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2000000 h
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Breite
101.85 mm
Höhe
26.1 mm
Tiefe
147 mm
Gewicht
780 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 60 °C
Stoßfestigkeit in Betrieb
70 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb
250 G
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
11 W
Energieverbrauch (idle)
7.6 W
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Anlaufstrom
12 A
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 257,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,76*
€ 351,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,52*
€ 349,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,08*
€ 338,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,77*
€ 337,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,39*
€ 306,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90YV0EZD-M0NA00
ab € 123,22*
Ähnlich
Asus
90YV0FQC-M0NA00
ab € 473,45*
Ähnlich
Asus
90YV0JC2-M0NA00
ab € 263,97*
Ähnlich
Asus
90YV0IZ4-M0NA00
ab € 474,24*
Ähnlich
Asus
90YV0K85-M0NA00
ab € 532,15*
Ähnlich
Asus
90YV0K82-M0NA00
ab € 528,09*
Ähnlich
Asus
90YV0K84-M0NA00
ab € 527,71*
Ähnlich
Asus
90YV0FT2-M0NA00
ab € 352,39*
Ähnlich
Asus
90YV0AG7-M0NA00
ab € 77,54*
Ähnlich
Asus
90MB17A0-M0EAY0
ab € 77,95*
Ähnlich
Asus
90MB1D00-M0EAYC
ab € 95,59*
Ähnlich
Asus
90MB18P0-M0EAYC
ab € 137,35*
Ähnlich
Asus
90MB1CS0-M0EAY0
ab € 215,68*
Ähnlich
Asus
90MB1E70-M1EAY0
ab € 161,28*
Ähnlich
Asus
90MB17L0-M0EAY0
ab € 131,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.