Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
PC-Zubehör
>
Video Splitter
>
HDMI Splitter
>
Artikel
ATEN VS184A Videosplitter HDMI 4x HDMI
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-29406575
Hersteller:
Aten
Herst.-Nr.:
VS184A
EAN/GTIN:
672792004377
Suchbegriffe:
HDMI Splitter
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
Monitor Splitter
Der HDMI-Splitter VS184A ist die perfekte Lösung für alle, die das Bild einer HD-Signalquelle auf vier Bildschirmen gleichzeitig anzeigen möchten. Er unterstützt alle HDMI-kompatiblen Geräte, wie z.B. DVD-Player, Satellitendecoder und alle HDMI-Bildschirme.
Außerdem ist der HDMI-Splitter VS184A HDCP-kompatibel (High Bandwidth Digital Content Protection), sodass er eine kostengünstige Lösung für Heimkinoanwendungen, Schulungen und Verkaufspräsentationen ist.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
200 x 80 x 25 mm
Gewicht
470 g
Energie
AC Eingangsspannung
5.3 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
6.02 W
Technische Details
Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Verbindungstyp
HDMI Type A Female
Anzahl der Verbinder
4
Maximum Kabellänge
15 m
Maximale Video-Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Video ports Anzahl
5
Video Porttyp
HDMI
Teilnehmerausgang
4x HDMI
Eingang
1
Stecker
4
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Merkmale
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Full-HD
Ja
3D
Ja
Maximaler Arbeitsabstand
15 m
Rack-Einbau
Ja
HDCP
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160, 4096 x 2160
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
... >
Audiovisuelle Ausrüstung
>
Signalverarbeitung und -verteilung
>
Videosplitter
Weitere Suchbegriffe:
Video Splitter
,
Videosplitter
,
monitor splitter
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 56,88*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,88*
€ 67,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,13*
€ 66,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,44*
€ 65,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,30*
€ 58,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,88*
€ 58,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,90*
€ 53,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ATEN 0,3 m High Speed True 4K HDMI Kabel mit Ethernet
Aten
2L-7DA3H
€ 3,82*
Zubehör
ATEN 0,6 m High Speed True 4K HDMI Kabel mit Ethernet
Aten
2L-7DA6H
€ 3,84*
Zubehör
ATEN 15 m High Speed HDMI Kabel mit Ethernet
Aten
2L-7D15H
€ 43,23*
Zubehör
ATEN 2-Port USB 3.0 4K HDMI KVMP™ Switch mit Audio Mixer Modus
Aten
CS1822-AT-G
€ 212,23*
Zubehör
ATEN 4K HDMI over IP Empfänger
Aten
VE8950R-AT-G
€ 686,91*
Zubehör
ATEN 4K HDMI/DVI zu HDMI Konverter mit Audio De-Embedder
Aten
VC881-AT-G
€ 118,31*
Zubehör
ATEN 8-Port True 4K HDMI Switch
Aten
VS0801HB-AT-G
€ 182,45*
Zubehör
ATEN CE820-ATA-G KVM-Extender Sender und Empfänger
Aten
CE820-ATA-G
€ 496,57*
Zubehör
ATEN CE820R-ATA-G KVM-Extender Receiver
Aten
CE820R-ATA-G
€ 384,43*
Zubehör
ATEN HDMI HDBaseT Empfänger (4K bei 100 m) (HDBaseT Klasse A)
Aten
VE811R-AT-G
€ 152,61*
Zubehör
ATEN High Speed HDMI Kabel mit Ethernet, 10 m
Aten
2L-7D10H
€ 21,25*
Zubehör
ATEN High Speed HDMI Kabel mit Ethernet, 20 m
Aten
2L-7D20H
€ 64,47*
Zubehör
ATEN High Speed True 4K HDMI Kabel mit Ethernet, 1 m
Aten
2L-7D01H
€ 4,56*
Zubehör
ATEN High Speed True 4K HDMI Kabel mit Ethernet, 2 m
Aten
2L-7D02H-1
€ 5,61*
Zubehör
ATEN High Speed True 4K HDMI Kabel mit Ethernet, 5 m
Aten
2L-7D05H-1
€ 12,63*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.