Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI B760M PROJECT ZERO Motherboard Intel B760 LGA 1700 micro ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MSI B760M PROJECT ZERO Motherboard Intel B760 LGA 1700 micro ATX
MSI B760M PROJECT ZERO Motherboard Intel B760 LGA 1700 micro ATX
MSI B760M PROJECT ZERO Motherboard Intel B760 LGA 1700 micro ATX
MSI B760M PROJECT ZERO Motherboard Intel B760 LGA 1700 micro ATX
MSI B760M PROJECT ZERO Motherboard Intel B760 LGA 1700 micro ATX
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118376085
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     B760M PROJECT ZERO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorsockel
LGA 1700
Kompatible Prozessoren
Intel® Celeron®, Intel® Pentium® Gold
Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren
1
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1700
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt
192 GB
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x1 (Gen 3.x)-Anschlüsse
2
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze
2
Merkmale
Komponente für
PC
Motherboardformfaktor
micro ATX
Motherboard Chipsatz Familie
Intel
Motherboard Chipsatz
Intel B760
Audio Kanäle
7.1 Kanäle
Audio-Chip
Realtek ALC897
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Energiequelle
ATX
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Gewicht und Abmessungen
Breite
243.84 mm
Tiefe
243.84 mm
BIOS
BIOS-Typ
UEFI AMI
BIOS-Speichergröße
256 Mbit
ACPI-Version
6.4
Clear CMOS-Jumper
Ja
Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version
3.5
Interne E/A-Anschlüsse
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse
4
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anschlüsse
1
SATA III Anschlüsse
4
Front Panel Audiostecker
Ja
Frontpanel-Stecker
Ja
ATX Stromstecker (24-pol.)
Ja
CPU Ventilatorstecker
Ja
TPM-Anschluss
Ja
RGB-LED-Stiftleiste
Ja
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
2.1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.4
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
2.5 Gigabit Ethernet
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.3
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
M.2, SATA III
RAID-Unterstützung
Ja
RAID Level
0, 1, 5, 10
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR5-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze
4
RAM-Speicher maximal
192 GB
Arbeitsspeicher Typ
DIMM
Speicherkanäle
Zweikanalig
Ohne ECC
Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
4800,5000,5200,5400,5600,5800,6000,6200,6400,6600,6800,7000,7200,7400,7600,7800 MHz
Unterstützte Speichertaktrate (max.)
7800 MHz
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, msi mainboard, intel mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 175,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,38*
€ 242,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,05*
€ 236,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,16*
€ 231,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,98*
€ 226,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,81*
€ 209,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MB1FY0-M0EAY0
ab € 183,56*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B19000
ab € 70,65*
Ähnlich
Asus
90DC00H3-B19000
ab € 70,45*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B09000
ab € 51,50*
Ähnlich
Asus
90DD0210-M29000
ab € 109,97*
Ähnlich
Asus
90YV0GX9-M0NA00
ab € 139,95*
Ähnlich
Asus
90YV0GX8-M0NA00
ab € 142,59*
Ähnlich
Asus
90YV0HK0-M0NA00
ab € 330,54*
Ähnlich
Asus
90DD02N0-M09000
ab € 33,76*
Ähnlich
Asus
90MC08Z0-M0ECY0
ab € 20,40*
Ähnlich
Asus
90YV0GX4-M0NA00
ab € 138,09*
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39000
ab € 62,35*
Ähnlich
Asus
90MB1GC0-M0EAY0
ab € 79,24*
Ähnlich
Asus
90MB1F60-M0EAY0
ab € 108,22*
Ähnlich
Asus
90MB18X0-M0EAY0
ab € 110,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.