Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson SureColor SC-T3100M-MFP - Wireless Printer (without Stand) 220V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson SureColor SC-T3100M-MFP - Wireless Printer (without Stand) 220V
Epson SureColor SC-T3100M-MFP - Wireless Printer (without Stand) 220V
Artikel-Nr.:
     CIDE5-87092286
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C11CJ36301A0
EAN/GTIN:
     8715946695525
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Drucker-Rollsockel
Druckerständer
Multifunktional Dieser 24-Zoll-Großformatdrucker (61cm/A1+) wurde speziell für Präzision und detaillierte Wiedergabe entwickelt. Drucken und scannen Sie mühelos und detaillierte technische Zeichnungen, Entwurfszeichnungen, Poster für den Einzelhandel und allgemeine Dokumente. Der SureColor SC-T3100M verfügt über einen integrierten CIS-Scanner mit 600 dpi, der Replikate von Dokumenten mit einer Länge von bis zu 2,7 Meter präzise in unterschiedlichen Dateiformaten erstellt und an verschiedene Ziele sendet sowie Originalkopien skaliert. Sichere Scans Der SureColor SC-T3100M unterstützt die Verschlüsselung von Dateien: Benutzer können in Dateien, in sichere E-Mails oder auf sichere Server scannen. Kosteneffizienz Epson bietet Tintenpatronen in zwei Größen an, sodass sie an unterschiedliche Kundenanforderungen angepasst werden können: egal, ob geringe Druckmengen, gelegentliche Nutzer oder höhere Produktionsanforderungen. Bei dem SureColor SC-T3100M kommen Pigmenttinten für Farbstabilität, Wasser- und Wischbeständigkeit zum Einsatz. Zuverlässig Der Drucker verfügt über eine einzigartige automatische Düsenprüfung (Nozzle Verification Technology, NVT), die Fehldrucke verhindert, sowie eine Staubschutztechnologie. Unabhängig davon, ob Sie regelmäßig oder nur gelegentlich damit arbeiten, jeder Druck, Scan oder jede Kopie wird zuverlässig und genau sein - immer und immer wieder. Epson Cloud Solution PORT Der SC-T3100M wird von der Epson Cloud Solution PORT-Plattform unterstützt. So können Benutzer Geräte an verschiedenen Standorten oder auch mehrere Drucker von einem Standort aus, direkt von der Fertigungshalle oder aus der Ferne überwachen und so eine bessere Kontrolle erzielen.
Weitere Informationen:
Systemanforderung
Kompatible Betriebssysteme
Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Vista (32/64 Bit), Windows XP
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.6 Snow Leopard
Leistungen
Produktfarbe
Weiß
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Farbdisplay
Ja
Steuerung
Berührung
Ursprungsland
Indonesien
Drucken
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Farbe
Ja
Maximale Auflösung
2400 x 1200 DPI
Zahl der Druckpatronen
4
Seitenbeschreibungssprachen
PDF, TIFF, JPEG
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Gelb, Magenta
Druckkopfdüsen
800 nozzles per colour
Anschlüsse und Schnittstellen
Ethernet/LAN
Ja
USB Anschluss
Ja
WLAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Direktdruck
Ja
Wi-Fi Direct
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
SNMP, IPSec, POPS, FTP, WPA3, IEEE802, SSL/TLS
Mobile Drucktechnologien
Apple AirPrint, Epson Cloud Solution PORT
Gewicht und Abmessungen
Breite
970 mm
Tiefe
505 mm
Höhe
292 mm
Gewicht
33400 g
Papierhandhabung
Maximale Druckgröße
A1 (594 x 841 mm)
Medientypen für das Papierfach
Rolle
Schnittbögen
Ja
ISO-A-Formate (A0...A9)
A1, A2, A3, A4, A5
Medienstärke
0.5 mm
Maximale Rollenbreite
610 mm
Maximaler Rollendurchmesser
119 mm
Rollgewicht (hintere Rolle)
4200 g
Rollenpapier
Ja
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamte Papierkapazität
50 Blätter
Sonstige Funktionen
Automatische Schaltung
Ja
Strichgenauigkeit
+/- 0,1
Touchscreen
Ja
Minimum Linienbreite
0.02 mm
Tintentropfen
4
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
600 mm
Verpackungstiefe
1100 mm
Verpackungshöhe
510 mm
Paketgewicht
46000 g
Patrone(n) enthalten
Ja
Scannen
Scannen
Farbscan
Optische Scan-Auflösung
600 x 600 DPI
Scantechnologie
CIS
Scan to
E-Mail, FTP, Network folder, USB
Integrierte Scanner
Ja
Sensor-Typ
CIS
Präzision
0.2 %
Maximale Scanlänge
2700 mm
Maximum scanweite
610 mm
Energie
Stromverbrauch (Standby)
2 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
24 W
Stromverbrauch (aus)
0.2 W
AC Eingangsspannung
220 V
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84433210
Kopieren
Verkleinerung/Vergrößerung
25 - 400 %
Mehrfach-Kopie (max.)
99 Kopien
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.361,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.467,29*
€ 1.746,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.453,27*
€ 1.729,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.412,75*
€ 1.681,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.384,42*
€ 1.647,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.361,17*
€ 1.619,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
CP45OSSECF11
ab € 384,10*
Zubehör
Epson
CP4EOSSECF11
ab € 144,17*
Zubehör
Epson
CP5EOSSECF11
ab € 191,83*
Zubehör
Epson
CP05OSSECF11
ab € 479,46*
Zubehör
Epson
C13S045277
ab € 14,88*
Zubehör
Epson
C13S045278
ab € 15,26*
Zubehör
Epson
C13S045282
ab € 21,87*
Zubehör
Epson
C13S045272
ab € 13,86*
Zubehör
Epson
C13S045273
ab € 14,07*
Zubehör
Epson
C12C936101
ab € 81,20*
Zubehör
Epson
C12C936361
ab € 26,72*
Zubehör
Epson
C13S045284
ab € 24,30*
Zubehör
Epson
CP04OSSECF11
ab € 360,33*
Zubehör
Epson
CP1EOSSECF11
ab € 144,62*
Zubehör
Epson
CP03OSSECF11
ab € 240,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.