Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL MS5120W Maus Beidhändig RF Wireless + Bluetooth Optisch 1600 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL MS5120W Maus Beidhändig RF Wireless + Bluetooth Optisch 1600 DPI
DELL MS5120W Maus Beidhändig RF Wireless + Bluetooth Optisch 1600 DPI
DELL MS5120W Maus Beidhändig RF Wireless + Bluetooth Optisch 1600 DPI
DELL MS5120W Maus Beidhändig RF Wireless + Bluetooth Optisch 1600 DPI
DELL MS5120W Maus Beidhändig RF Wireless + Bluetooth Optisch 1600 DPI
DELL MS5120W Maus Beidhändig RF Wireless + Bluetooth Optisch 1600 DPI
DELL MS5120W Maus Beidhändig RF Wireless + Bluetooth Optisch 1600 DPI
DELL MS5120W Maus Beidhändig RF Wireless + Bluetooth Optisch 1600 DPI
DELL MS5120W Maus Beidhändig RF Wireless + Bluetooth Optisch 1600 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE5-77631910
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     MS5120W-BLK
EAN/GTIN:
     5397184289143
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Verbinden Sie Ihre Maus bequem über eine 2,4-GHz-Wireless- oder Bluetooth-Verbindung mit jedem PC und steigern Sie Ihre Produktivität durch programmierbare Funktionstasten und eine Akkulaufzeit von 36 Monaten.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Verpackungsbreite
86 mm
Verpackungstiefe
47 mm
Verpackungshöhe
133 mm
Paketgewicht
184 g
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Receiver Typus
Nano-Empfänger
Gewicht und Abmessungen
Breite
104.5 mm
Tiefe
61.5 mm
Höhe
38.3 mm
Gewicht
102 g
Energie
Energiequelle
Batterien
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
AA
Akku-/Batteriekapazität
2800 mAh
Lebensdauer der Batterie
36 Monat( e)
Systemanforderung
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS, DOS
Ergonomie
Kabellose Reichweite
10 m
Design
Formfaktor
Beidhändig
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Maus
Zweck
Büro
Geräteschnittstelle
RF Wireless + Bluetooth
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
7
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung
1600 DPI
Programmierbare Mausknöpfe
Ja
Anzahl der programmierbaren Tasten
2
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Frequenzband
2.4 GHz
Bluetooth-Version
5.0
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
HMH00
ab € 734,80*
Zubehör
Dell
1F2RX
ab € 460,61*
Zubehör
Dell
DELL-P2722H
ab € 139,55*
Zubehör
Dell
DELL-P2723DE
ab € 237,45*
Zubehör
Dell
DELL-P2723QE
ab € 292,97*
Zubehör
Dell
DELL-P2722HE
ab € 173,11*
Zubehör
Dell
DELL-P3421WM
ab € 539,79*
Zubehör
Dell
P2723D
ab € 206,74*
Zubehör
Dell
DELL-P3223DE
ab € 296,80*
Zubehör
Dell
DELL-P3223QE
ab € 370,13*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,52*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,32*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.