Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL P Series P3223QE Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELL P Series P3223QE Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
DELL P Series P3223QE Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
DELL P Series P3223QE Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
DELL P Series P3223QE Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
DELL P Series P3223QE Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
DELL P Series P3223QE Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
DELL P Series P3223QE Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
DELL P Series P3223QE Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
DELL P Series P3223QE Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Artikel-Nr.:
     7532-DELL-P3223QE
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     DELL-P3223QE
EAN/GTIN:
     5397184656846
Suchbegriffe:
Dell Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Erleben Sie auf einem 80,01cm (31,5")-4K-Monitor mit umfassender Konnektivität und ComfortView Plus pure Produktivität.
Weitere Informationen:
Leistungen
Flimmerfreie Technologie
Ja
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Höheneinstellung
150 mm
Pivot
Ja
Pivot Winkel
-90 - 90 °
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
-30 - 30 °
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 21 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Plug
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
USB-Upstream-Porttyp
USB Typ-C
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze
1
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
4
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
90 W
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.4
HDCP
Ja
Stromeingang
Ja
Sonstige Funktionen
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Anzahl RJ-45-Anschlüsse
1
Stromversorgungsfunktionen - Beschreibung
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
31.5 "
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LCD
HD-Typ
4K Ultra HD
Panel-Typ
TFT
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays
1,07 Milliarden Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Helligkeit (peak)
350 cd/m²
Helligkeit (typisch)
350 cd/m²
Reaktionszeit
8 ms
Blendfreier Bildschirm
Ja
Unterstützte Video-Modi
480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Reaktionszeit (schnell)
5 ms
Pixel Abstand
0.18159 x 0.18159 mm
Pixeldichte
139.87 ppi
Horizontaler Scanbereich
30 - 140 kHz
Vertikaler Scanbereich
24 - 75 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)
697.31 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
392.23 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
80 cm
Oberflächenhärte
3H
RGB-Farbraum
sRGB
Farbskala
99 %
Dell ComfortView-Technologie
Ja
CO2-Fußabdruck
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck
752 Kilogramm CO2
Gesamte Kohlendioxidemissionen (Standardabweichung)
188 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Herstellung)
446 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Logistik)
67 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Verwendung)
231 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Ende der Lebensdauer)
8 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen gesamt (ohne Nutzungsphase)
520 Kilogramm CO2
PAIA-Version
1.3.1
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR, RoHS, TCO
Enthält nicht
PVC/BFR
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
1126365
Verpackungsdaten
Paketgewicht
13380 g
USB Kabellänge
1 m
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
DisplayPort, USB Typ-C auf USB Typ-A, USB Typ-C auf USB Typ-C
Schnellstartübersicht
Ja
DisplayPort Kabellänge
1.8 m
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 5000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 12192 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
712.4 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
233.17 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
468.67 mm
Gewicht (mit Ständer)
9900 g
Breite (ohne Standfuß)
712.4 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
56.18 mm
Höhe (ohne Standfuß)
417.17 mm
Gewicht (ohne Ständer)
5280 g
Rahmenbreite (Seite)
7.55 mm
Rahmenbreite (oben)
7.57 mm
Rahmenbreite (unten)
17.4 mm
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieeffizienzklasse (HDR)
Nicht verfügbar
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
31 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
30.6 W
Stromverbrauch (Standby)
0.3 W
Stromverbrauch (max.)
180 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
2.3 A
Netzteiltyp
Intern
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Marktpositionierung
Business
Produktfarbe
Schwarz
Vorderer Rahmen
Schwarz
Abnehmbarer Standfuß
Ja
Fußfarbe
Silber
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
Markeneigenschaften
Dell Display Manager (DDM)-kompatibel
Ja
Angebote (19)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7532
29
pro Stück
€ 5,00*
ab € 369,90*
€ 399,50*
2 Tage
205
pro Stück
€ 7,50*
ab € 371,04*
€ 402,06*
2 Tage
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 375,22*
€ 406,45*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 378,84*
€ 411,82*
pro Stück
Frei Haus
ab € 382,15*
€ 412,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7532
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 399,50*
€ 475,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 399,00*
€ 474,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 390,48*
€ 464,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 386,54*
€ 459,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 369,90*
€ 440,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 7532
Versand: Lager 7532
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7532
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
05V8K
ab € 724,87*
Zubehör
Dell
10KYT
ab € 701,46*
Zubehör
Dell
XCVWN
ab € 704,81*
Zubehör
Dell
K8W15
ab € 625,72*
Zubehör
Dell
6NY08
ab € 661,23*
Zubehör
Dell
0FN0Y
ab € 622,04*
Zubehör
Dell
FFPVJ
ab € 792,47*
Zubehör
Dell
NNFC7
ab € 981,97*
Zubehör
Dell
GXNR8
ab € 759,23*
Zubehör
Dell
7DW0T
ab € 800,88*
Zubehör
Dell
X1FRK
ab € 682,33*
Zubehör
Dell
X12V1
ab € 1.031,66*
Zubehör
Dell
2H3CX
ab € 873,87*
Zubehör
Dell
840T3
ab € 991,92*
Zubehör
Dell
PV6P8
ab € 1.366,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.