Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R-Go Tools R-Go Twister Maus, mittel, rechts und links, bluetooth


Menge:  Stück  
Produktinformationen
R-Go Tools R-Go Twister Maus, mittel, rechts und links, bluetooth
R-Go Tools R-Go Twister Maus, mittel, rechts und links, bluetooth
R-Go Tools R-Go Twister Maus, mittel, rechts und links, bluetooth
R-Go Tools R-Go Twister Maus, mittel, rechts und links, bluetooth
R-Go Tools R-Go Twister Maus, mittel, rechts und links, bluetooth
R-Go Tools R-Go Twister Maus, mittel, rechts und links, bluetooth
R-Go Tools R-Go Twister Maus, mittel, rechts und links, bluetooth
R-Go Tools R-Go Twister Maus, mittel, rechts und links, bluetooth
R-Go Tools R-Go Twister Maus, mittel, rechts und links, bluetooth
R-Go Tools R-Go Twister Maus, mittel, rechts und links, bluetooth
R-Go Tools R-Go Twister Maus, mittel, rechts und links, bluetooth
R-Go Tools R-Go Twister Maus, mittel, rechts und links, bluetooth
R-Go Tools R-Go Twister Maus, mittel, rechts und links, bluetooth
R-Go Tools R-Go Twister Maus, mittel, rechts und links, bluetooth
R-Go Tools R-Go Twister Maus, mittel, rechts und links, bluetooth
R-Go Tools R-Go Twister Maus, mittel, rechts und links, bluetooth
R-Go Tools R-Go Twister Maus, mittel, rechts und links, bluetooth
R-Go Tools R-Go Twister Maus, mittel, rechts und links, bluetooth
R-Go Tools R-Go Twister Maus, mittel, rechts und links, bluetooth
Artikel-Nr.:
     CIDE1-117920141
Hersteller:
     R-Go Tools
Herst.-Nr.:
     RGOTWBMWLBL
EAN/GTIN:
     8719274491927
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Diese vertikale Maus ist beidhändig, also sowohl für Links- als auch für Rechtshänder geeignet. Dank des patentierten Switch-und-Fold-Systems lässt sich die Twister mit einer einzigen Handbewegung von einer Links- zu einer Rechtshändiger Maus und umgekehrt wechseln. Indem Sie regelmäßig zwischen deiner linken und rechten Hand wechseln, verteilen Sie die Belastung auf beide Hände und beugen Sie lästigen Beschwerden wie RSI vor. Außerdem ist die Maus zusammenklappbar, so dass Sie sie leicht mitnehmen kannst. So können Sie überall ergonomisch arbeiten. Die Twister-Maus hilft Ihnen auch, sich daran zu erinnern, wann es Zeit für eine kurze Pause ist. Die LED-Anzeige wird von unserer Pausen-Software gesteuert und zeigt Ihnen anhand der tatsächlichen Benutzung der Maus, wie gesund Sie arbeiten. Diese Maus kann entweder über Bluetooth oder kabelgebunden verwendet werden. Die Batterielaufzeit der Maus beträgt nach vollständiger Aufladung bis zu 2 Monate (bei durchschnittlicher Nutzung).
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Verpackungsbreite
107 mm
Verpackungstiefe
117 mm
Verpackungshöhe
62 mm
Paketgewicht
251 g
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
92 mm
Höhe
49 mm
Gewicht
126 g
Batteriebreite
20.2 mm
Batterietiefe
30.5 mm
Batteriehöhe
9 mm
Batteriegewicht
10 g
Energie
Energiequelle
Batterien / Kabel
Wiederaufladbar
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batteriekapazität
500 mAh
Akku-/Batteriebetriebsdauer
150 h
Akkuladezeit
2 h
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Ergonomie
Kabellänge
1.02 m
Kabellose Reichweite
10 m
Plug
Ja
Design
Formfaktor
Beidhändig
Produktfarbe
Schwarz
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Vertikale Ausführung
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material
Kunststoff
Daumenauflage
Ja
Beleuchtung
Ja
Maus
Zweck
Büro
Geräteschnittstelle
Bluetooth + USB Type-A
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
3
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung
2400 DPI
Anpassbare Bewegungsauflösung
Ja
Anzahl der Bewegungsauflösungsmodi
5
Bluetooth-Version
5.0
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,94*
€ 146,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,65*
€ 142,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,13*
€ 131,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,16*
€ 125,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,72*
€ 115,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapoo
00220691
ab € 6,48*
Zubehör
Rapoo
00221221
ab € 4,48*
Zubehör
Rapoo
00226044
ab € 30,96*
Zubehör
Rapoo
00226037
ab € 30,99*
Zubehör
Rapoo
00226038
ab € 31,02*
Zubehör
Rapoo
00226039
ab € 28,18*
Zubehör
Rapoo
00226041
ab € 28,20*
Zubehör
Rapoo
00221176
ab € 5,24*
Zubehör
Rapoo
00221170
ab € 6,48*
Zubehör
3Dconnexion
3DX-700119
ab € 294,92*
Zubehör
ACT
AC5101
ab € 13,55*
Zubehör
ACT
AC5155
ab € 35,02*
Zubehör
CHERRY XTRFY
M42W-RGB-BLACK
ab € 72,58*
Zubehör
Contour Design
CDRMPRO20310
ab € 262,78*
Zubehör
Contour Design
CDRMPRO20210
ab € 250,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.