Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL P Series 27-4K-USB-C-Hub-Monitor – P2723QE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELL P Series 27-4K-USB-C-Hub-Monitor – P2723QE
DELL P Series 27-4K-USB-C-Hub-Monitor – P2723QE
DELL P Series 27-4K-USB-C-Hub-Monitor – P2723QE
DELL P Series 27-4K-USB-C-Hub-Monitor – P2723QE
DELL P Series 27-4K-USB-C-Hub-Monitor – P2723QE
DELL P Series 27-4K-USB-C-Hub-Monitor – P2723QE
DELL P Series 27-4K-USB-C-Hub-Monitor – P2723QE
DELL P Series 27-4K-USB-C-Hub-Monitor – P2723QE
Artikel-Nr.:
     2012-133104
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     DELL-P2723QE
EAN/GTIN:
     5397184656808
Suchbegriffe:
Dell Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Profitieren Sie von maximaler Produktivität auf einem 68,58 cm (27") -4K-Monitor mit umfassender Konnektivität und ComfortView Plus.
Weitere Informationen:
Leistungen
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Höheneinstellung
150 mm
Pivot
Ja
Pivot Winkel
90 - 90 °
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
-45 - 45 °
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 21 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Plug
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
USB-Hub-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Upstream-Porttyp
USB Typ-C
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
4
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.4
HDCP
Ja
Sonstige Funktionen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
27 "
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LCD
HD-Typ
4K Ultra HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays
1,073 Milliarden Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Helligkeit (typisch)
350 cd/m²
Reaktionszeit
5 ms
Blendfreier Bildschirm
Ja
Unterstützte Video-Modi
480p, 576p, 720p, 2160p
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Reaktionszeit (schnell)
8 ms
Pixel Abstand
0.1554 x 0.1554 mm
Pixeldichte
163 ppi
Horizontaler Scanbereich
15 - 135 kHz
Vertikaler Scanbereich
24 - 86 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)
596.74 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
335.66 mm
Sichtbare Größe (diagonal)
684.67 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
68.47 cm
RGB-Farbraum
sRGB
Farbskala
99 %
CO2-Fußabdruck
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck
727 Kilogramm CO2
Gesamte Kohlendioxidemissionen (Standardabweichung)
172 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Herstellung)
381 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Logistik)
87 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Verwendung)
254 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Ende der Lebensdauer)
5 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen gesamt (ohne Nutzungsphase)
473 Kilogramm CO2
PAIA-Version
1.3.0
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR, RoHS, TCO
Enthält nicht
PVC/BFR
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
1054915
Verpackungsdaten
Paketgewicht
9680 g
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, DisplayPort, USB Typ-A auf USB Typ-C, USB Typ-C auf USB Typ-C
Schnellstartübersicht
Ja
DisplayPort Kabellänge
1.8 m
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 5000 m
Höhe bei Lagerung
5000 - 12192 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
611.6 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
185 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
535.2 mm
Gewicht (mit Ständer)
6870 g
Breite (ohne Standfuß)
611.6 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
52.1 mm
Höhe (ohne Standfuß)
360.7 mm
Gewicht (ohne Ständer)
5050 g
Rahmenbreite (Seite)
7.4 mm
Rahmenbreite (oben)
7.4 mm
Rahmenbreite (unten)
17.67 mm
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieeffizienzklasse (HDR)
Nicht verfügbar
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
26 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
26 W
Stromverbrauch (Standby)
0.2 W
Stromverbrauch (max.)
169 W
Stromverbrauch (aus)
0.2 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
2.5 A
Netzteiltyp
Intern
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Marktpositionierung
Business
Produktfarbe
Schwarz
Vorderer Rahmen
Schwarz
Abnehmbarer Standfuß
Ja
Fußfarbe
Silber
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
Angebote (22)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2012
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 295,42*
€ 315,46*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 297,86*
€ 320,79*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 298,95*
€ 320,85*
2 Tage
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 299,93*
€ 320,90*
2 Tage
51
pro Stück
€ 9,50*
ab € 300,19*
€ 321,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,46*
€ 375,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,83*
€ 368,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,27*
€ 364,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,42*
€ 351,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2012
Versand: Lager 2012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
TNGGM
ab € 378,44*
Zubehör
Dell
K8W15
ab € 628,89*
Zubehör
Dell
6NY08
ab € 661,23*
Zubehör
Dell
0FN0Y
ab € 621,79*
Zubehör
Dell
NNFC7
ab € 984,60*
Zubehör
Dell
G6R02
ab € 1.468,16*
Zubehör
Dell
W7DG3
ab € 433,65*
Zubehör
Dell
VF1XH
ab € 451,74*
Zubehör
Dell
4MTYP
ab € 431,94*
Zubehör
Dell
5DP3H
ab € 590,65*
Zubehör
Dell
07CM1
ab € 509,47*
Zubehör
Dell
9CVPX
ab € 559,23*
Zubehör
Dell
H2RGJ
ab € 524,04*
Zubehör
Dell
VH0W5
ab € 540,31*
Zubehör
Dell
33RDD
ab € 589,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.