Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL P Series P3223DE LED display 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELL P Series P3223DE LED display 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
DELL P Series P3223DE LED display 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
DELL P Series P3223DE LED display 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
DELL P Series P3223DE LED display 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
DELL P Series P3223DE LED display 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
DELL P Series P3223DE LED display 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
DELL P Series P3223DE LED display 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Artikel-Nr.:
     6414-125447
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     DELL-P3223DE
EAN/GTIN:
     5397184656815
Suchbegriffe:
Dell Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Erleben Sie auf einem 80,01 cm (31,5")-QHD-Monitor mit umfassender Konnektivität und ComfortView Plus pure Produktivität.
Weitere Informationen:
Leistungen
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Höheneinstellung
150 mm
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
-30 - 30 °
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 21 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Plug
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
USB-Hub-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Upstream-Porttyp
USB Typ-C
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
4
USB-Stromversorgung bis zu
90 W
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
2
DisplayPorts-Version
1.4
HDCP
Ja
Typ Ladeanschluss
USB Typ-C
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Sonstige Funktionen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
31.5 "
Display-Auflösung
2560 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LCD
HD-Typ
Quad HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays
1,07 Milliarden Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Helligkeit (typisch)
350 cd/m²
Reaktionszeit
5 ms
Blendfreier Bildschirm
Ja
Unterstützte Video-Modi
480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Reaktionszeit (schnell)
8 ms
Pixel Abstand
0.2727 x 0.2727 mm
Pixeldichte
93.24 ppi
Horizontaler Scanbereich
30 - 90 kHz
Vertikaler Scanbereich
56 - 76 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)
698.11 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
392.69 mm
Sichtbare Größe (diagonal)
800.01 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
80 cm
sRGB Abdeckung (klassisch)
99 %
CO2-Fußabdruck
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck
853 Kilogramm CO2
Gesamte Kohlendioxidemissionen (Standardabweichung)
193 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Herstellung)
446 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Logistik)
143 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Verwendung)
255 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Ende der Lebensdauer)
9 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen gesamt (ohne Nutzungsphase)
598 Kilogramm CO2
PAIA-Version
1.3.0
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR, RoHS, TCO
Enthält nicht
PVC/BFR
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
1047046
Verpackungsdaten
Paketgewicht
15320 g
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, DisplayPort, USB Typ-A auf USB Typ-C, USB Typ-C auf USB Typ-C
Schnellstartübersicht
Ja
DisplayPort Kabellänge
1.8 m
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 5000 m
Höhe bei Lagerung
5000 - 12192 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
712.42 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
230.1 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
617.15 mm
Gewicht (mit Ständer)
11330 g
Breite (ohne Standfuß)
712.42 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
54.05 mm
Höhe (ohne Standfuß)
417.1 mm
Gewicht (ohne Ständer)
7060 g
Rahmenbreite (Seite)
7.55 mm
Rahmenbreite (oben)
7.57 mm
Rahmenbreite (unten)
17.4 mm
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieeffizienzklasse (HDR)
Nicht verfügbar
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
30 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
29.9 W
Stromverbrauch (Standby)
0.3 W
Stromverbrauch (max.)
183 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
2.3 A
Netzteiltyp
Intern
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Marktpositionierung
Business
Produktfarbe
Schwarz
Vorderer Rahmen
Schwarz
Abnehmbarer Standfuß
Ja
Fußfarbe
Silber
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
Angebote (19)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6414
pro Stück
€ 3,50*
ab € 296,80*
€ 319,75*
1 Tag
23
pro Stück
€ 9,50*
ab € 298,69*
€ 321,53*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 301,58*
€ 324,42*
1 Tag
75
pro Stück
€ 7,50*
ab € 305,69*
€ 328,19*
16 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,51*
ab € 307,97*
€ 329,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6414
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,75*
€ 380,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,48*
€ 373,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,92*
€ 369,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,80*
€ 353,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 6414
Versand: Lager 6414
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 130,00*
€ 3,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6414
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
TNGGM
ab € 379,47*
Zubehör
Dell
10KYT
ab € 698,62*
Zubehör
Dell
XCVWN
ab € 705,80*
Zubehör
Dell
K8W15
ab € 627,16*
Zubehör
Dell
6NY08
ab € 662,89*
Zubehör
Dell
0FN0Y
ab € 624,80*
Zubehör
Dell
FFPVJ
ab € 793,60*
Zubehör
Dell
NNFC7
ab € 982,59*
Zubehör
Dell
GXNR8
ab € 762,49*
Zubehör
Dell
7DW0T
ab € 799,78*
Zubehör
Dell
X12V1
ab € 1.030,66*
Zubehör
Dell
68KVV
ab € 1.632,86*
Zubehör
Dell
G4K5C
ab € 1.404,26*
Zubehör
Dell
7VJJP
ab € 1.148,22*
Zubehör
Dell
G6R02
ab € 1.467,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.