Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL OptiPlex 3090 Intel® Core™ i5 i5-10505 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 10 Pro SFF PC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL OptiPlex 3090 Intel® Core™ i5 i5-10505 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 10 Pro SFF PC Schwarz
DELL OptiPlex 3090 Intel® Core™ i5 i5-10505 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 10 Pro SFF PC Schwarz
DELL OptiPlex 3090 Intel® Core™ i5 i5-10505 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 10 Pro SFF PC Schwarz
DELL OptiPlex 3090 Intel® Core™ i5 i5-10505 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 10 Pro SFF PC Schwarz
DELL OptiPlex 3090 Intel® Core™ i5 i5-10505 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 10 Pro SFF PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-95911786
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     1F2RX
EAN/GTIN:
     5397184664315
Suchbegriffe:
Dell Komplettsysteme
Dell Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
Wesentliche Business-Desktop-PCs.
Grundlegende Business-Tower- und Small-Form-Factor-Desktop-PCs bieten erstklassige Sicherheit und Verwaltbarkeit mit Intel® Prozessoren der 10. Generation.
Weitere Informationen:
Prozessor Besonderheiten
Intel® 64
Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Intel® Clear Video Technologie
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
Intel Stable Image Platform Program (SIPP)
Ja
Intel® Trusted-Execution-Technik
Ja
Execute Disable Bit
Ja
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX)
Ja
CPU Konfiguration (max)
1
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
256 GB
Optisches Laufwerk - Typ
DVD±RW
Speichermedien
SSD
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke
1
Gesamtkapazität der SSDs
256 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
256 GB
SSD Schnittstelle
NVMe, PCI Express
NVMe
Ja
SSD-Formfaktor
M.2
SSD-Leistungsklasse
35
Kompatible Speicherkarten
Nicht unterstützt
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® UHD Graphics 630
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
Maximale Auflösung der eingebauten Grafikkarte
4096 x 2304 Pixel
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 10 Pro
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Kostenloses Upgrade auf Windows 11
Ja
Betriebssystemsprache
Mehrsprachig
Testsoftware
Microsoft Office License Included 30 day
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84715000
Lieferumfang
Maus nur in ausgewählten Märkten enthalten
Ja
Maus-Konnektivität
Kabelgebunden
Tastatur nur in ausgewählten Märkten enthalten
Ja
Tastatur-Konnektivität
Kabelgebunden
Eingabegerätetyp
KB216 + MS116
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i5
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i5-10505
Prozessor-Taktfrequenz
3.2 GHz
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i5 Prozessoren der 10. Generation
Anzahl Prozessorkerne
6
Prozessor Boost-Frequenz
4.6 GHz
Prozessor-Cache
12 MB
Anzahl installierter Prozessoren
1
Anzahl unterstützter Prozessoren
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,1000,100 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Speicher
Speicherkapazität
8 GB
RAM-Speicher maximal
64 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Speicherlayout
1 x 8 GB
Speicherkartensteckplätze
2x DIMM
Speichertaktfrequenz
2666 MHz
Gewicht und Abmessungen
Breite
92.6 mm
Tiefe
292.8 mm
Höhe
290 mm
Gewicht
5100 g
Design
Gehäusetyp
SFF
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Positionierung
Horizontal/Vertikal
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
2
DisplayPorts-Version
1.4
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Line-out
Ja
Line-in
Ja
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Anzahl der rückseitigen USB-Anschlüsse
6
Anzahl der vorderen USB-Anschlüsse
2
Anzahl der vorderen Audioanschlüsse
1
Anzahl der rückseitigen Audioanschlüsse
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb
-15.2 - 3048 m
Höhe bei Lagerung
-15.2 - 10668 m
Vibrationen in Betrieb
0.66 G
Vibrationen außer Betrieb
1.3 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
110 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb
160 G
Energie
Stromversorgung
200 W
Stromversorgung - Eingang Spannung
90 - 264 V
Stromversorgung - Eingangsfrequenz
47 - 63 Hz
Leistungen
Produkttyp
PC
Marktpositionierung
Business
Motherboard Chipsatz
Intel Q470
Audio-System
Waves MaxxAudio
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x1-Slots
1
PCI-Express x1 (Gen 3.x)-Anschlüsse
1
PCI-Express x16-Slots
1
PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 487,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 545,33*
€ 648,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 540,72*
€ 643,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 529,33*
€ 629,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 518,78*
€ 617,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 487,13*
€ 579,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
O_3HD
ab € 14,10*
Zubehör
Dell
461-10053
ab € 66,48*
Zubehör
Dell
461-10054
ab € 36,02*
Zubehör
Dell
461-10154
ab € 30,23*
Zubehör
Dell
461-10185
ab € 32,83*
Zubehör
Dell
470-ABEO
ab € 10,55*
Zubehör
Dell
O_5HD
ab € 22,28*
Zubehör
Dell
580-ADLR
ab € 20,36*
Zubehör
Dell
A9794135
ab € 121,65*
Zubehör
Dell
AA615519
ab € 93,29*
Zubehör
Dell
AA615520
ab € 114,46*
Zubehör
Dell
AA618641
ab € 62,26*
Zubehör
Dell
AB120719
ab € 164,92*
Zubehör
Dell
AB135396
ab € 35,31*
Zubehör
Dell
AB135418
ab € 21,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.