Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL P Series 27-USB-C-Hub-Monitor – P2722HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELL P Series 27-USB-C-Hub-Monitor – P2722HE
DELL P Series 27-USB-C-Hub-Monitor – P2722HE
DELL P Series 27-USB-C-Hub-Monitor – P2722HE
DELL P Series 27-USB-C-Hub-Monitor – P2722HE
DELL P Series 27-USB-C-Hub-Monitor – P2722HE
DELL P Series 27-USB-C-Hub-Monitor – P2722HE
DELL P Series 27-USB-C-Hub-Monitor – P2722HE
Artikel-Nr.:
     2218-P2722HE
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     DELL-P2722HE
EAN/GTIN:
     884116398110
Suchbegriffe:
Dell Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Bleiben Sie länger produktiv, ganz gleich, wo Sie arbeiten. Reduzieren Sie schädliches blaues Licht mit diesem schlanken 68,58 cm (27")-FHD-Hub-Monitor mit ComfortView Plus.
Weitere Informationen:
Leistungen
Flimmerfreie Technologie
Ja
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
CO2-Fußabdruck
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck
597 Kilogramm CO2
Gesamte Kohlendioxidemissionen (Standardabweichung)
104 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Herstellung)
372 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Logistik)
50 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Verwendung)
172 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Ende der Lebensdauer)
3 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen gesamt (ohne Nutzungsphase)
425 Kilogramm CO2
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR, EPEAT Gold, RoHS
Enthält nicht
PVC/BFR
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
553243
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, DisplayPort, USB
Schnellstartübersicht
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 5000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 12192 m
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Höheneinstellung
150 mm
Pivot
Ja
Pivot Winkel
-90 - 90 °
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
-45 - 45 °
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 21 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Plug
Ja
LED-Anzeigen
Leistung
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
USB-Hub-Version
2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Upstream-Porttyp
USB Typ-C
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze
1
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
4
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
65 W
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
2
DisplayPorts-Version
1.2
HDCP
Ja
Typ Ladeanschluss
USB Typ-C
Stromeingang
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
609.9 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
190.1 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
534.15 mm
Gewicht (mit Ständer)
6810 g
Breite (ohne Standfuß)
609.9 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
52.15 mm
Höhe (ohne Standfuß)
359.6 mm
Gewicht (ohne Ständer)
4920 g
Rahmenbreite (Seite)
6.01 mm
Rahmenbreite (oben)
5.99 mm
Rahmenbreite (unten)
17.29 mm
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
D
Energieeffizienzklasse (HDR)
Nicht verfügbar
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
17 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
14.5 W
Stromverbrauch (Standby)
0.3 W
Stromverbrauch (max.)
118 W
Stromverbrauch (aus)
0.2 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Netzteiltyp
Intern
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Marktpositionierung
Business
Produktfarbe
Schwarz
Vorderer Rahmen
Schwarz
Abnehmbarer Standfuß
Ja
Fußfarbe
Silber
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
27 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LCD
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Helligkeit (typisch)
300 cd/m²
Reaktionszeit
8 ms
Blendfreier Bildschirm
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi
480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Seitenverhältnis
16:9
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Reaktionszeit (schnell)
5 ms
Pixel Abstand
0.3114 x 0.3114 mm
Pixeldichte
82 ppi
Horizontaler Scanbereich
30 - 83 kHz
Vertikaler Scanbereich
50 - 76 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)
597.89 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
336.31 mm
Sichtbare Größe (diagonal)
686 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
68.6 cm
Farbtiefe
8 Bit
sRGB Abdeckung (klassisch)
99 %
Angebote (19)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2218
73
pro Stück
€ 9,50*
ab € 174,13*
€ 196,24*
2 Tage
636
pro Stück
€ 4,50*
ab € 177,83*
€ 197,42*
1 Tag
2
pro Stück
€ 7,50*
ab € 176,87*
€ 197,60*
pro Stück
Frei Haus
ab € 178,67*
€ 198,08*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 179,31*
€ 199,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2218
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,24*
€ 233,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,15*
€ 223,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,13*
€ 222,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,23*
€ 219,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,13*
€ 207,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2218
Versand: Lager 2218
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 13,00*
ab € 130,00*
€ 9,50*
ab € 1.200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2218
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
TNGGM
ab € 378,61*
Zubehör
Dell
K8W15
ab € 617,85*
Zubehör
Dell
6NY08
ab € 661,62*
Zubehör
Dell
0FN0Y
ab € 623,62*
Zubehör
Dell
NNFC7
ab € 870,84*
Zubehör
Dell
GXNR8
ab € 765,14*
Zubehör
Dell
CGCDJ
ab € 878,70*
Zubehör
Dell
G4K5C
ab € 1.426,88*
Zubehör
Dell
G6R02
ab € 1.469,57*
Zubehör
Dell
91DHK
ab € 1.679,03*
Zubehör
Dell
W7DG3
ab € 432,59*
Zubehör
Dell
VF1XH
ab € 451,25*
Zubehör
Dell
4MTYP
ab € 431,79*
Zubehör
Dell
5DP3H
ab € 560,32*
Zubehör
Dell
07CM1
ab € 511,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.