Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson LQ-590II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson LQ-590II
Epson LQ-590II
Artikel-Nr.:
     CIDE5-55249823
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C11CF39401
EAN/GTIN:
     8715946649849
Suchbegriffe:
Druckerkopf
Druckkopf
Farbdrucker
Dot-Matrix Drucker
Hohe Druckgeschwindigkeiten Der LQ-590II bietet einen verbesserten USD-Modus (Ultra Speed Draft) von 550 Zeichen pro Sekunde bei 10 Zeichen pro Zoll. Dies macht ihn zur idealen Wahl für große Druckmengen, wie sie etwa bei Bestandsberichten sowie beim Massendruck von Rechnungen oder Frachtdokumenten anfallen. Erhöhte Zuverlässigkeit Die Nadeldruck-Technologie von Epson ist ausgereift und sehr zuverlässig. Auf dieser Basis verbessert der neue Drucker den MTBF-Wert (Mean Time Between Failure) um 25 % auf 25.000 Betriebsstunden – perfekt für anspruchsvolle Bedingungen ohne regelmäßige Wartungsmöglichkeiten. Identische Verbrauchsmaterialien Dieser Drucker verwendet dieselben Farbbänder wie die bestehenden Modelle. So können Sie Ihre Hardware aufrüsten und Ihre aktuellen Farbbänder verwenden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
437 mm
Tiefe
375 mm
Höhe
177 mm
Gewicht
7200 g
Ausdauer
Druckköpfe
24-pin
Schreibkopf Lebensdauer
400 Millionen Zeichen
Druckleistung
5000000 Zeichen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
25000 h
Drucken
Maximale Druckgeschwindigkeit
550 Zeichen pro Sekunde
Maximum Druckbreite
80
Buchstabenabstand
10 Zeichen pro Zoll
Mehrfach-Kopie (max.)
6 Kopien
integrierte Barcodes
Code 128 (A/B/C), Code 39, EAN13, EAN8, Interleaved 2/5, POSTNET, UPC-A, UPC-E
Zeichentabelle
PC437, PC708, PC720, PC850, PC858, PC864, PCAR864, ISO 8859-15, Roman 8, Italic
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Puffergröße
128 KB
Schalldruckpegel (Druck)
55 dB
Seitenbeschreibungssprachen
Epson ESC/P2
Ursprungsland
Indonesien
Papierhandhabung
Medientypen für das Papierfach
Briefumschläge, Etiketten, Rolle
Bereich der durchgehenden Papierdicke
0.065 - 0.49 mm
Etikettenstärkebereich
0.16 - 0.19 mm
Mehrteiliger Papierstärkenbereich
0.12 - 0.46 mm
Einzelblattstärkebereich
0.065 - 0.14 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
446 mm
Verpackungstiefe
534 mm
Verpackungshöhe
281 mm
Paketgewicht
8909 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Standard-Schnittstellen
Parallel, USB 2.0
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2012 R2
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Warentarifnummer (HS)
84433210
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Sonstige Funktionen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Drucktechnologie
Punktmatrix
Kompatible Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 7, 64-Bit-Version, Windows 8, Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2012 R2, Windows Vista, Windows Vista, 64-Bit-Version, Windows XP
Brennpunkt
24
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 467,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 515,01*
€ 612,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 501,33*
€ 596,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 481,16*
€ 572,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 475,13*
€ 565,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 467,98*
€ 556,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
CP03OSSEC558
ab € 75,65*
Zubehör
Epson
CP03RTBSC558
ab € 40,00*
Zubehör
Epson
CP04RTBSC558
ab € 56,42*
Zubehör
Epson
CP05RTBSC558
ab € 76,12*
Zubehör
Epson
C12C933761
ab € 49,62*
Zubehör
Epson
C13S015337
ab € 6,96*
Zubehör
Epson
C12C806382
ab € 188,06*
Zubehör
Epson
C12C806372
ab € 60,67*
Zubehör
Epson
C12C811141
ab € 118,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.