Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson SIDM-Einzelblatteinzug, 150 Blatt, für LQ-590, FX-890/A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson SIDM-Einzelblatteinzug, 150 Blatt, für LQ-590, FX-890/A
Epson SIDM-Einzelblatteinzug, 150 Blatt, für LQ-590, FX-890/A
Artikel-Nr.:
     CIDE7-638900
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C12C806382
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einzelblatteinzug
Papierkassette
Papierkassetteneinschub
Papierschacht
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
208 mm
Verpackungstiefe
433 mm
Verpackungshöhe
268 mm
Paketgewicht
2.2 g
Merkmale
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
FX-890 FX-890A
Maximale Kapazität
150 Blätter
Ursprungsland
Indonesien
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 187,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,82*
€ 262,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,55*
€ 257,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,51*
€ 249,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,36*
€ 243,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,20*
€ 222,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C11CF37401
ab € 550,53*
Zubehör
Epson
C11CF37403A0
ab € 605,35*
Zubehör
Epson
C11CF39401
ab € 466,28*
Zubehör
Epson
C11CF39402A0
ab € 660,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.