Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson SIDM-Einzelblatteinzug, 50 Blatt, für FX-890/A, LX/LQ-300+II, LQ-590


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson SIDM-Einzelblatteinzug, 50 Blatt, für FX-890/A, LX/LQ-300+II, LQ-590
Epson SIDM-Einzelblatteinzug, 50 Blatt, für FX-890/A, LX/LQ-300+II, LQ-590
Artikel-Nr.:
     CIDE7-638899
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C12C806372
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dokumenten-Zuführung
Dokumenteneinzug
Dokumentenzufuhr
Originaleinzug
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
256 mm
Verpackungstiefe
395 mm
Verpackungshöhe
115 mm
Paketgewicht
0.962 g
Merkmale
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
FX-890 FX-890A
Maximale Kapazität
50 Blätter
Produktfarbe
Grau
Ursprungsland
Indonesien
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,77*
€ 93,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,13*
€ 91,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,82*
€ 83,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,17*
€ 79,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,58*
€ 72,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C11CF37401
ab € 550,53*
Zubehör
Epson
C11CF37403A0
ab € 605,35*
Zubehör
Epson
C11CF39401
ab € 466,28*
Zubehör
Epson
C11CF39402A0
ab € 660,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.