Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson SIDM-Papierrollenhalter für LX-300+II/1170II, FX-890/A, FX-2190, LQ-690/300+II-Serie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson SIDM-Papierrollenhalter für LX-300+II/1170II, FX-890/A, FX-2190, LQ-690/300+II-Serie
Epson SIDM-Papierrollenhalter für LX-300+II/1170II, FX-890/A, FX-2190, LQ-690/300+II-Serie
Artikel-Nr.:
     CIDE7-638908
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C12C811141
EAN/GTIN:
     8715946002972
Suchbegriffe:
Rollenpapierhalter
rollenpapierhalter epson
rollenpapierhalter
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
55 mm
Verpackungstiefe
295 mm
Verpackungshöhe
155 mm
Paketgewicht
0.673 g
Merkmale
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
FX-890II LX-1350 LX-350 PLQ-30
Produktfarbe
Schwarz, Metallisch
Ursprungsland
Japan
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,73*
€ 181,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,09*
€ 176,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,10*
€ 160,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,57*
€ 156,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,61*
€ 142,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C11CF38401
ab € 794,60*
Zubehör
Epson
C11CF38402A0
ab € 801,50*
Zubehör
Epson
C11CF37401
ab € 550,53*
Zubehör
Epson
C11CF37403A0
ab € 605,35*
Zubehör
Epson
C11CF40401
ab € 767,77*
Zubehör
Epson
C11CA92001
ab € 1.067,77*
Zubehör
Epson
C11CA92001A1
ab € 1.345,09*
Zubehör
Epson
C11CC25001
ab € 228,23*
Zubehör
Epson
C11CF39401
ab € 466,28*
Zubehör
Epson
C11CF39402A0
ab € 660,76*
Zubehör
Epson
C11CA13041
ab € 515,28*
Zubehör
Epson
C11CD24301
ab € 488,71*
Zubehör
Epson
C11CC24031
ab € 236,16*
Zubehör
Epson
C11CB64501
ab € 660,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.