Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Pull Tractor Unit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Pull Tractor Unit
Epson Pull Tractor Unit
Artikel-Nr.:
     CIDE1-39284096
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C12C933761
EAN/GTIN:
     8715946647814
Suchbegriffe:
Zugtraktor
zugtraktor epson
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
340 mm
Verpackungshöhe
40 mm
Paketgewicht
0.35 g
Merkmale
Gerätekompatibilität
Matrixdrucker
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
FX-890II, FX-890IIN
Ursprungsland
Indonesien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,57*
€ 79,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,22*
€ 76,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,36*
€ 70,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,24*
€ 68,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,68*
€ 65,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,58*
€ 59,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C11CF37401
ab € 550,02*
Zubehör
Epson
C11CF37403A0
ab € 607,15*
Zubehör
Epson
C11CF39401
ab € 467,47*
Zubehör
Epson
C11CF39402A0
ab € 658,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.