Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson FX-890II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson FX-890II
Epson FX-890II
Epson FX-890II
Epson FX-890II
Epson FX-890II
Epson FX-890II
Epson FX-890II
Epson FX-890II
Artikel-Nr.:
     CIDE5-39279137
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C11CF37401
EAN/GTIN:
     8715946634487
Suchbegriffe:
Druckerkopf
Druckkopf
Farbdrucker
Dot-Matrix Drucker
Unübertroffene Geschwindigkeit¹
Der FX-890II bietet eine optimierte USD-Geschwindigkeit (Ultra Speed Draft) von 735 Zeichen pro Sekunde bei 12 Zeichen pro Zoll, was bei hohen Druckaufkommen wie Börsenberichten, großen Chargen an Rechnungen oder Frachtdokumenten einen spürbaren Unterschied ausmacht.

Außerordentlich zuverlässig
Die Epson Nadeldrucktechnologie ist ausgereift und sehr zuverlässig. Diese neuen Drucker verbessern die mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) um 25 % auf 25.000 Betriebsstunden, weshalb sie sich ideal für schwierige Bedingungen und Umgebungen eignen, in denen eine regelmäßige Wartung in der Praxis nicht umsetzbar ist.

Modernes Design
Die neue Nadeldrucker-Reihe von Epson besticht mit einem modernen Design und passt perfekt in Ihre Arbeitsumgebung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
414 mm
Tiefe
375 mm
Höhe
177 mm
Gewicht
7200 g
Ausdauer
Druckköpfe
9-polig
Druck richtung
Bidirektional
Schreibkopf Lebensdauer
400 Millionen Zeichen
Bandlebensdauer
7.5 Millionen Zeichen
Druckleistung
7500000 Zeichen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
25000 h
Drucken
Maximale Druckgeschwindigkeit
612 Zeichen pro Sekunde
Maximale Auflösung
240 x 144 DPI
Maximum Druckbreite
80
Maximum Druckgeschwindigkeit (draft)
463 Zeichen pro Sekunde
Buchstabenabstand
10 Zeichen pro Zoll
Mehrfach-Kopie (max.)
6 Kopien
integrierte Barcodes
CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), Code 39, Industrial 2/5, Matrix 2/5, POSTNET, UPC-A, UPC-E
Bitmap-Schriften
Entwurf, OCR-B, Römisch, Sans Serif
Zeichentabelle
PCAPTEC, PC437, PC720, PC850, PC858, ISO 8859-15, Roman 8, Italic
Anzahl Zeichen
42
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Puffergröße
128 KB
Schalldruckpegel (Druck)
55 dB
Seitenbeschreibungssprachen
ESC P, PPDS
Ursprungsland
Indonesien
Papierhandhabung
Maximale Druckgröße
A4 (210 x 297 mm)
Medientypen für das Papierfach
Briefumschläge
Bereich der Einzelblattdicke
0.12 - 0.46 mm
Bereich der durchgehenden Papierdicke
0.46 - 0.46 mm
Etikettenstärkebereich
0.46 - 0.46 mm
Mehrteiliger Papierstärkenbereich
0.12 - 0.46 mm
Einzelblattstärkebereich
0.06 - 0.14 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
450 mm
Verpackungstiefe
540 mm
Verpackungshöhe
280 mm
Paketgewicht
8909 g
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
54 W
Stromverbrauch (Standby)
8 W
AC Eingangsspannung
198-264 V
Verbrauch (Energiesparmodus)
0.5 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Standard-Schnittstellen
Parallel, USB 2.0
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
30 - 60 %
Sonstige Funktionen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Drucktechnologie
Punktmatrix
Brennpunkt
18 (2 x 9)
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 547,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 610,48*
€ 726,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 582,64*
€ 693,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 566,71*
€ 674,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 561,26*
€ 667,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 547,95*
€ 652,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
CP03RTBSC524
ab € 40,01*
Zubehör
Epson
CP04RTBSC524
ab € 56,42*
Zubehör
Epson
CP05RTBSC524
ab € 76,18*
Zubehör
Epson
C12C933761
ab € 49,62*
Zubehör
Epson
S015329
ab € 4,78*
Zubehör
Epson
C12C806382
ab € 188,06*
Zubehör
Epson
C12C806372
ab € 60,67*
Zubehör
Epson
C12C811141
ab € 118,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.