Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

adam hall 85150 Kabelzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
adam hall 85150 Kabelzubehör
adam hall 85150 Kabelzubehör
adam hall 85150 Kabelzubehör
adam hall 85150 Kabelzubehör
adam hall 85150 Kabelzubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE5-30470042
Hersteller:
     Adam Hall
Herst.-Nr.:
     85150
EAN/GTIN:
     4049521073410
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
6 schmale Kabelkanäle - Diskreter Kabelschutz für den Innen- und Aussenbereich Defender NANO-Kabelbrücken sind besonders flach und lassen sich problemlos mit dem Rollstuhl überqueren. Sie eignen sich für die unterschiedlichsten Innen- und Außeneinsätze und sind sowohl mit gelbem als auch mit schwarzem Deckel erhältlich. Diese Kabelbrücken überzeugen durch 6 Kabelkanäle für eine saubere, geordnete Leitungsverlegung, T-Verbinder sowie eine Belastbarkeit von 2 Tonnen auf einer Fläche von 20 x 20 cm und ermöglichen neben dem Fußgängerverkehr auch das Befahren mit leichten Fahrzeugen, Rollwagen und - dank ihres flachen Profils - sogar Gabelstaplern und Hubwagen. Separat erhältliche Endstücke (male/female) sorgen für sicheres Ein- und Ausführen der Kabel. Zu den Einsatzbereichen der Defender NANO-Kabelbrücken zählen Karnevalsveranstaltungen, Messen, Ausstellungen, Einkaufszentren und Lagerhallen sowie Bühnen, Studios und Sendeanstalten. Nicht für den Straßenverkehr geeignet.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Material
Polyurethan
Anzahl der Kabelkanäle
6
Maximales Lastgewicht
2000 kg
Brennbarkeitsklasse
B2
Shore-A-Härte
88
Zertifizierung
DEKRA
Gewicht und Abmessungen
Dicke
32 mm
Breite
280 mm
Gewicht
4370 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,12*
€ 126,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,71*
€ 122,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 101,65*
€ 120,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,29*
€ 115,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,74*
€ 113,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,33*
€ 95,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Adam Hall
85300
ab € 136,93*
Ähnlich
Adam Hall
85200BLK
ab € 103,68*
Ähnlich
Adam Hall
85301
ab € 137,32*
Ähnlich
Adam Hall
85160
ab € 28,64*
Ähnlich
Moravia
ab € 116,06*
Ähnlich
Schake
ab € 193,01*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 127,50*
Ähnlich
Urbanus
ab € 138,15*
Ähnlich
Urbanus
ab € 223,76*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 319,57*
Ähnlich
Temka
ab € 48,66*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 232,62*
Ähnlich
Urbanus
ab € 212,64*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 79,92*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 127,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.