Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchbrücke 'Segnod I'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Schlauchbrücke -Segnod I-, für 2x B-, C- oder D-Schläuche (Art. 37552)
Modellbeispiel: Schlauchbrücke -Segnod I-, für 2x B-, C- oder D-Schläuche (Art. 37552)
Technische Ansicht: mit Maßen
Artikel-Nr.:
     328-37552
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527766145
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
  • Höhe: 85 mm
  • Breite: 300 mm
  • Überfahrlänge: 860 mm
  • Kabelkanäle: 2 (für B-, C-, oder D-Schläuche)
  • Material: Vollgummi
  • mit reflektierenden Streifen
  • Gewicht: 11,5 kg
  • geeignet für LKW bis max. 40 t

|
  • Verbindungselemente dienen gleichzeitig als Tragegriffe
  • stabil, reißsicher, bruchbeständig und haftfest
  • absoluter Schlauchschutz ist gewährleistet
  • Schlauchbrücke paßt sich Unebenheiten an und läßt sich beliebig bis zur gewünschten Breite aneinanderreihen
  • Einsatzbereich überall dort, wo freiliegende Schlauch- bzw. Rohrleitungen überquert werden müssen
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Vollgummi
Farbe:
schwarz
Höhe:
85 mm
Breite:
300 mm
Überfahrlänge:
860 mm
max. Gesamtlast (Belastbarkeit):
40 t
Gewicht:
11,5 kg
Kabelkanäle Anzahl u. Größe:
2
Kabelkanäle Anzahl:
2
max. Schlauchgröße:
B-Schlauch
mit Reflektoren/Reflexstreifen:
seitliche Reflexstreifen
LKW überfahrbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: Schlauchbrücke, fußbodenkanal schwarz, fußbodenkanal, stein hgs kabelabdeckung, Kabelbrücken, Schlauchbrücken, Überfahrschutz, Kabelüberfahrschutz, Dönges
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,31*
€ 130,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,81*
€ 127,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 100,12*
€ 119,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,35*
€ 117,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,87*
€ 112,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,12*
€ 95,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Adam Hall
85100
ab € 54,11*
Ähnlich
Adam Hall
85300
ab € 137,72*
Ähnlich
Defender
85150BLK
ab € 86,31*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 151,60*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 127,42*
Ähnlich
Schake
33931
ab € 153,33*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 126,98*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 136,97*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 606,75*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 639,99*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 412,73*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 170,13*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 265,70*
Ähnlich
Urbanus
ab € 106,51*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 104,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.