Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXSYS PCI-Express expansion card Schnittstellenkarte/Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXSYS PCI-Express expansion card Schnittstellenkarte/Adapter
EXSYS PCI-Express expansion card Schnittstellenkarte/Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE5-1939965
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-1095
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PCI Express Controller
PCI Express Schnittstellenkarte
PCIe Schnittstellenkarte
PCIe-Controller
Die EX-1095 ist ein PCI-Express Adapter für die Expansion Produkte EX-1030 (Gehäuse mit 4xPCI-Slot Board), EX-1035 (4xPCI-Slot Board ohne Gehäuse), EX-1040 (Gehäuse mit je 2xPCI und PCI-Express-Slot Board) und EX-1045 (je 2xPCI und PCI-Express-Slot Board ohne Gehäuse). Mit der EX-1095 wird auch ein LowProfile Bügel mitgeliefert damit die Karte in kleine Gehäuse eingebaut werden kann, welche eine maximale Bauhöhe von 8cm haben. Achtung! Die EX-1095 ist nur Optional zu den oben genannten EXSYS Produkten erhältlich und muss getrennt bestellt werden. - PCI-Express-Slot Adapter - PCI Express Base konform, Spezifikation: Revision 1.0a - PCI Express Advanced Error Reporting, Unterstützt Capability Including ECRC - Unterstützt Extended Virtual Channel (VC), Unterstützt Active State Link Power Management - Unterstützt Wake Event und Beacon
Weitere Informationen:
Design
Zertifizierung
CE, FC, ROHS, WHQL
Sonstige Funktionen
Datenübertragungsrate
250 Mbit/s
Übertragungstechnik
Kabellos
Kompatible Betriebssysteme
Win 2000, XP, Server 2003, Vista Linux Mac OS
Temperatur Betriebsumgebung
32 - 131 °F
Weitere Anschlüsse
1x DVI
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCIe
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
120 mm
Gewicht
500 g
Merkmale
Unterstützte Protokolle
ECRC, VC
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 51,16*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,16*
€ 60,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,21*
€ 59,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,10*
€ 58,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,94*
€ 52,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,32*
€ 51,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,49*
€ 45,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exsys
EX-1035
€ 204,01*
Zubehör
Exsys
EX-1381
€ 164,45*
Zubehör
Exsys
EX-1010
€ 233,12*
Zubehör
Exsys
EX-1060V
€ 22,43*
Zubehör
Exsys
EX-1332V
€ 75,17*
Zubehör
Exsys
EX-1334V
€ 109,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.