Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXSYS USB 2.0 Internal/External adapter Schnittstellenkarte/Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXSYS USB 2.0 Internal/External adapter Schnittstellenkarte/Adapter
EXSYS USB 2.0 Internal/External adapter Schnittstellenkarte/Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE5-1938001
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-1060V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Slotbleche
Slotblende
usb slotbleche
slotbleche
Die EX-1060V Intern/Extern Adapter Karte, stellt zwei externe USB 2.0 Ports zur Verfügung die mit dem 10-zu-10 Pin Kabel und dem Motherboard verbunden werden. Die optional erhältlichen Kabel EX-K1552 oder EX-K1555 können an den beiden externen Anschlüssen festgeschraubt werden. - USB Vers.1.0 bis 2.0 - Unterstützt bis zu 127 Geräte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Braun
Zertifizierung
CE, FC, ROHS
Sonstige Funktionen
Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Anzahl Anschlüsse
2
Übertragungstechnik
Kabellos
Mac-Kompatibilität
Ja
Kompatible Betriebssysteme
Win 98SE, 2000, Server 2003, XP, Vista, ME Linux Mac OS
Temperatur Betriebsumgebung
32 - 131 °F
Weitere Anschlüsse
2x Ex USB 2.0 A-female 1x In 10-pin 1x 5V, 12V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
USB
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
30 mm
Gewicht
150 g
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 22,44*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exsys
EX-1035
€ 205,05*
Zubehör
Exsys
EX-1381
€ 132,61*
Zubehör
Exsys
EX-1010
€ 232,96*
Zubehör
Exsys
EX-1095
€ 51,16*
Zubehör
Exsys
EX-1332V
€ 75,05*
Zubehör
Exsys
EX-1334V
€ 108,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.