Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Drucker Zubehör / Komponenten
>
Print Server
>
Artikel
Epson UB-U04
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE5-1069336
Hersteller:
Epson
Herst.-Nr.:
C32C823950
EAN/GTIN:
8715946164823
Suchbegriffe:
Druckserver
Print Server
Printserver
druckserver
Powered USB Interface Board
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Ursprungsland
China
Sonstige Funktionen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
82 mm
Verpackungstiefe
102 mm
Verpackungshöhe
37 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
USB
Ausgangsschnittstelle
USB 2.0
... >
Computer-Komponenten
>
Systemkomponenten
>
Schnittstellenkarten/Adapter
Weitere Suchbegriffe:
Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 56,41*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,41*
€ 67,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,64*
€ 66,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,11*
€ 64,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,60*
€ 57,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,76*
€ 56,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,43*
€ 50,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson TM-H5000IIP (012): Parallel, w/o PS, ECW
Epson
C31C249012
€ 570,22*
Zubehör
Epson TM-U220A (057): Serial, PS, EDG
Epson
C31C513057
€ 283,08*
Zubehör
Epson TM-U220B (007): Serial, PS, ECW
Epson
C31C514007
€ 270,26*
Zubehör
Epson TM-U220B (007A0): USB, PS, ECW
Epson
C31C514007A0
€ 250,57*
Zubehör
Epson TM-U220B (057): Serial, PS, EDG
Epson
C31C514057
€ 251,68*
Zubehör
Epson TM-U220B (057A0): USB, PS, EDG
Epson
C31C514057A0
€ 305,00*
Zubehör
Epson TM-U220B (057BE) Kabelgebunden Punktmatrix
Epson
C31C514057BE
€ 471,94*
Zubehör
Epson TM-U220PA (057): Parallel, PS, EDG
Epson
C31C516057
€ 289,88*
Zubehör
Epson TM-U220PB (007): Parallel, PS, ECW
Epson
C31C517007
€ 233,94*
Zubehör
Epson TM-U220PB (057): Parallel, PS, EDG
Epson
C31C517057
€ 302,96*
Zubehör
Epson TM-U295 (272): Serial, w/o PS, ECW
Epson
C31C163272
€ 295,83*
Zubehör
Epson TM-U295 (292): Serial, w/o PS, EDG
Epson
C31C163292
€ 293,63*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.