Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00205264 Audio-Kabel 5 m 3.5mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00205264 Audio-Kabel 5 m 3.5mm Schwarz
Hama 00205264 Audio-Kabel 5 m 3.5mm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-92007486
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00205264
EAN/GTIN:
     4047443438584
Suchbegriffe:
Klinken Kabel Stecker-Stecker
Klinkenkabel Stecker-Stecker
klinken kabel stecker-stecker 5mete...
klinken kabel stecker-stecker
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
3.5mm
Anschluss 2
3.5mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
aha:
00210602
ab € 7,28*
Ähnlich
Avinity
00107616
ab € 142,42*
Ähnlich
Hama
00201534
ab € 15,46*
Ähnlich
Hama
00201536
ab € 18,92*
Ähnlich
Hama
00201535
ab € 15,54*
Ähnlich
Hama
00139513
ab € 21,72*
Ähnlich
Hama
00201537
ab € 13,43*
Ähnlich
Hama
00200353
ab € 3,70*
Ähnlich
Hama
00200306
ab € 25,51*
Ähnlich
Hama
00205044
ab € 2,98*
Ähnlich
Hama
00305042
ab € 3,62*
Ähnlich
Hama
00305050
ab € 8,28*
Ähnlich
Hama
00205045
ab € 4,00*
Ähnlich
Hama
00305045
ab € 8,91*
Ähnlich
Hama
00305053
ab € 16,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.