Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PG-560XL x2/CL-561XL Triple Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Canon PG-560XL x2/CL-561XL Triple Pack
Canon PG-560XL x2/CL-561XL Triple Pack
Canon PG-560XL x2/CL-561XL Triple Pack
Canon PG-560XL x2/CL-561XL Triple Pack
Canon PG-560XL x2/CL-561XL Triple Pack
Canon PG-560XL x2/CL-561XL Triple Pack
Canon PG-560XL x2/CL-561XL Triple Pack
Canon PG-560XL x2/CL-561XL Triple Pack
Canon PG-560XL x2/CL-561XL Triple Pack
Canon PG-560XL x2/CL-561XL Triple Pack
Canon PG-560XL x2/CL-561XL Triple Pack
Artikel-Nr.:
     854-CANP560MPH
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     3712C009
EAN/GTIN:
     8714574679518
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Dieses Multipack ist deine günstige Lösung für langlebige Drucke. Es enthält zwei PG-560XL 14,3-ml-Schwarzpatronen mit hoher Ergiebigkeit zum Drucken von bis zu 400 A4-Seiten pro Patrone, und eine CL-561XL 12,2-ml-Farbpatrone mit hoher Ergiebigkeit zum Drucken von 300 Seiten mit leuchtenden Farben1. Original Canon Tinte verspricht eine bessere Qualität und höhere Zuverlässigkeit, sodass du kosteneffizienter drucken kannst.

- Das Multipack enthält 2 ergiebige Schwarzpatronen und 1 Farbpatrone für hochwertige Drucke
- Original Canon Tinte liefert bei 100 % der Drucke immer eine durchgängig hohe Qualität²
- Jedes Pack der besonders ergiebigen 14,3-ml-Schwarztintenpatronen erzeugt bis zu 2,2 Mal mehr Drucke als das Standardäquivalent, sodass du Dokumente über einen längeren Zeitraum hinweg drucken kannst
- Jede zurück gegebene Toner-Cartridge und jeder Tintenbehälter wird wiederverwendet oder recycelt. Das ist kostenlos, einfach und umweltfreundlich
- Original Canon Tinte produziert durchschnittlich 35 % mehr hochwertige Drucke als nachgemachte Patronen²
- Original Canon Tinte ist zu 100 % zuverlässig, damit das Drucken keinen Stress bereitet²
- Das Pack aus 12,2-ml-Farbpatronen erzeugt bis zu 1,6 Mal mehr Drucke als das Standardäquivalent, sodass dir niemals die leuchtenden Farben ausgehen

Original Verbrauchsmaterialien
Original Canon Verbrauchsmaterialien sind einfach besser – sie sorgen dafür, dass dein Canon Drucker immer beste Ergebnisse liefert und bieten dabei ein gutes Preis-Leistungsverhältnis.

Erlebe eindrucksvolle und langlebige Drucke mit original Canon Tinten – Tinten, denen du vertrauen kannst, dass sie in perfekter Harmonie mit deinem Drucker arbeiten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Markenkompatibilität
Canon
Versorgungstyp
Multipack
Kompatibilität
PIXMA TS5350, PIXMA TS5351, PIXMA TS5352, PIXMA TS5353, PIXMA TS7450, PIXMA TS7451, PIXMA TS5350i, PIXMA TS5351i, PIXMA TS7450i, PIXMA TS7451i
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen
2
Farbtintenpatronenanzahl
1
Tintenpatronenkapazität
Hohe (XL-) Ausbeute
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 854
500
pro Stück
€ 7,50*
ab € 54,21*
€ 70,86*
2 Tage
500
pro Stück
€ 4,90*
ab € 54,75*
€ 71,72*
14 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,15*
ab € 55,08*
€ 72,53*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 56,40*
€ 73,95*
3 Tage
3
pro Stück
€ 6,90*
ab € 57,76*
€ 75,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 854
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,86*
€ 84,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,89*
€ 83,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,39*
€ 75,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,20*
€ 72,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,21*
€ 64,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 854
Versand: Lager 854
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 854
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
3731C001
ab € 16,63*
Ähnlich
Canon
3730C001
ab € 18,33*
Ähnlich
Canon
3713C001
ab € 13,82*
Ähnlich
Canon
3712C001
ab € 18,91*
Ähnlich
Canon
3712C008
ab € 38,36*
Ähnlich
Canon
3713C006
ab € 30,69*
Ähnlich
Canon
3713C008
ab € 32,50*
Ähnlich
Canon
3712C012
ab € 54,87*
Ähnlich
Ampertec
ab € 19,77*
Ähnlich
Ampertec
3712A
ab € 23,62*
Ähnlich
Ampertec
CL-561
ab € 11,88*
Ähnlich
Ampertec
CL-561XL
ab € 13,74*
Ähnlich
Ampertec
PG-560
ab € 11,24*
Ähnlich
Ampertec
PG-560XL
ab € 14,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.