Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PG-560XL x2/CL-561XL Photo Value Pack - Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon PG-560XL x2/CL-561XL Photo Value Pack - Plus
Canon PG-560XL x2/CL-561XL Photo Value Pack - Plus
Canon PG-560XL x2/CL-561XL Photo Value Pack - Plus
Canon PG-560XL x2/CL-561XL Photo Value Pack - Plus
Canon PG-560XL x2/CL-561XL Photo Value Pack - Plus
Canon PG-560XL x2/CL-561XL Photo Value Pack - Plus
Canon PG-560XL x2/CL-561XL Photo Value Pack - Plus
Canon PG-560XL x2/CL-561XL Photo Value Pack - Plus
Canon PG-560XL x2/CL-561XL Photo Value Pack - Plus
Canon PG-560XL x2/CL-561XL Photo Value Pack - Plus
Canon PG-560XL x2/CL-561XL Photo Value Pack - Plus
Artikel-Nr.:
     CIDE4-112171053
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     3712C012
EAN/GTIN:
     8714574680484
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Dieses ergiebige Foto-Vorteilspaket ist deine praktische Lösung für kosteneffizientes Drucken. Es enthält zwei ergiebige PG-560XL 14,3-ml-Schwarztintenpatronen, mit denen du jeweils bis zu 400 Seiten¹ drucken kannst, und eine ergiebige CL-561XL 12,2-ml-Farbtintenpatrone zum Drucken von bis zu 300 Seiten¹. Das Paket umfasst zudem 50 Blatt Foto Glanzpapier im Format 10 x 15 cm, um Fotos in Laborqualität zu drucken.

- Das Foto-Vorteilspaket enthält 2 schwarze und 1 farbige Tintenpatrone sowie 50 Blatt Foto Glanzpapier
- Mit dem aus einer ergiebigen CL-561XL 12,2-ml-Farbtintenpatrone bestehenden Paket kannst du bis zu 300 A4-Dokumente1 drucken, so gehen dir lebendige Farben garantiert nicht aus
- Jede zurück gegebene Toner-Cartridge und jede Tintenpatrone wird wiederverwendet oder recycelt. Das ist kostenlos, einfach und umweltfreundlich
- Mit jedem Paket bestehend aus einer ergiebigen PG-560XL 14,3-ml-Schwarztintenpatronen kannst du bis zu 400 A4-Dokumente1 drucken. Die Tintenpatronen sind die ideale Wahl, um über einen längeren Zeitraum hinweg Dokumente zu drucken
- Enthält 50 Blatt GP-501 Foto Glanzpapier im Format 10 x 15 cm, um kostengünstig lebendige Fotodrucke zu erzeugen. Das Papier eignet sich perfekt für Urlaubs- und Reisefotos.

Original Verbrauchsmaterialien
Original Canon Verbrauchsmaterialien sind einfach besser – sie sorgen dafür, dass dein Canon Drucker immer beste Ergebnisse liefert und bieten dabei ein gutes Preis-Leistungsverhältnis.

Erlebe eindrucksvolle und langlebige Drucke mit original Canon Tinten – Tinten, denen du vertrauen kannst, dass sie in perfekter Harmonie mit deinem Drucker arbeiten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Markenkompatibilität
Canon
Versorgungstyp
Foto-Wertpaket
Kompatibilität
PIXMA TS5350, PIXMA TS5351, PIXMA TS5352, PIXMA TS5353, PIXMA TS7450, PIXMA TS7451, PIXMA TS5350i, PIXMA TS5351i, PIXMA TS7450i, PIXMA TS7451i
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen
2
Farbtintenpatronenanzahl
1
Tintenpatronenkapazität
Hohe (XL-) Ausbeute
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,78*
€ 85,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,43*
€ 85,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,87*
€ 78,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,60*
€ 75,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,56*
€ 64,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
3731C001
ab € 16,56*
Ähnlich
Canon
3730C001
ab € 18,22*
Ähnlich
Canon
3713C001
ab € 13,83*
Ähnlich
Canon
3712C001
ab € 18,95*
Ähnlich
Canon
3712C008
ab € 38,39*
Ähnlich
Canon
3713C006
ab € 31,94*
Ähnlich
Canon
3713C008
ab € 32,31*
Ähnlich
Canon
3712C009
ab € 53,87*
Ähnlich
Ampertec
ab € 19,76*
Ähnlich
Ampertec
3712A
ab € 23,54*
Ähnlich
Ampertec
CL-561
ab € 11,93*
Ähnlich
Ampertec
CL-561XL
ab € 13,69*
Ähnlich
Ampertec
PG-560
ab € 11,22*
Ähnlich
Ampertec
PG-560XL
ab € 14,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.