PC-ähnliches Erlebnis mit einem einfachen Tastendruck Erledige deine Aufgaben mühelos mit dem Book Cover Keyboard. Die Tastatur mit Funktionstasten und Trackpad, kombiniert mit dem DeX-Modus, ermög...
Hängemappenregistratur KARAT, für 35 Hängemappen. Ansprechendes, exklusives Design. Formschön in extra stabiler Ausführung. Ideal für den schnellen Zugriff auf täglich benötigte Unterlagen. Ästheti...
HAN Hängeregistratur-Box SWING-PLUS KARMA, Kunststoff aus 80-100% Recyclingmaterial, mit Deckel, Verriegelungs- clips, für bis zu 20 Mappen oder 3 Ordner (DIN A4, 50 mm Breite), integrierter Köcher...
Für den flexiblen Einsatz in Schüben und Schränken. Stapelbar und zusammenklappbar. Für ca. 30 Hängemappen A4. • Hängekorb für ca. 30 Hängemappen (Lieferung ohne Hängemappen) • Flexibler Einsatz in...
HAN Ersatzdeckel für Hängeregistratur-Box SWING-PLUS,schwarz aus 80 - 100% Recyclingmaterial, passend für HAN Artikel 1900, 1901, 19008 und 19018, Maße: (B)390 x (T)150 x (H)135 mm (19001-13) Die A...
HAN Hängeregistratur-Box SWING KARMA, Kunststoff, schwarz aus 80-100% Recyclingmaterial, für bis zu 20 Mappen oder 3 Ordner (DIN A4, 50 mm Breite), integrierter Köcher für Stifte und Marker, 2 Trag...
Hängemappenbox SWING-PLUS mit Deckel, für 20 Hängemappen. Das mobile Büro. Innovatives Design, stabil verarbeitet und federleicht. Großes Volumen, dafür raumsparend. Lässt sich durch einen Deckel m...
Hängemappenbox SWING, für 20 Hängemappen. Das mobile Büro. Innovatives Design, stabil verarbeitet und federleicht. Großes Volumen, dafür raumsparend. Praktischer Zusatznutzen: Integrierter Köcher f...
Hängeregistraturkorb X-CROSS, für 35 Hängemappen. Ansprechendes, zeitgemäßes Design. Formschön, standfest und stabil. Ideal für den schnellen Zugriff auf täglich benötigte Unterlagen. Gut geeignet ...
Leitz Archiv-Hängebox Click & Store WOW. Für ca. 50 Hängeakten A4. Schneller, einfacher Aufbau mittels Druckknöpfen. Vorder- und Rückseite werden mit einer zusätzlichen Klappe in der Innenseite bef...
Leitz Hängemappenbox Mini-Aktei Plus, bestückt mit 5 blauen Hängemappen und Beschriftungsschildchen. Besonders standfest, niedrige Vorderseite für bessere Lesbarkeit der Beschriftungsschilder, stap...
Leitz Hängemappenbox Uni-Box Plus Plus, Lieferung ohne Hängemappen. Besonders standfest, niedrige Vorderseite für bessere Lesbarkeit der Beschriftungsschilder, stapelbar, passend für all A4 Hängema...
COAST Stirnlampen überzeugen durch Flexibilität, bieten ein sauberes Lichtbild sowie eine praktische Fokusfunktion, geringes Gewicht und hohe Qualität. Mit 3 verschiedenen Leuchtstufen, einer Leuch...
Ansprechendes, exklusives Design. Extra stabile Ausführung. Platzsparend, mobil und mehrfach übereinander stapelbar. Hergestellt ausPost Consumer Materialien, ausgezeichnet mit dem Umweltzertifikat...
COAST Taschenlampen überzeugen durch Flexibilität, einem sauberen Lichtbild, praktische Fokusfunktion und hoher Qualität. Mit einer Leuchtstärke von max. 340 Lumen, einer Leuchtweite von max. 178 M...
leicht tragbare Kunststoffbox für ca. 15 Hängemappen für Hängemappen im A4-Format zu 100 % aus recyceltem Polystyrol hergestellt Masse: B 357 x T 152 x H 252 mm
Geben Sie sich ab sofort mehr Beinfreiheit. Mit unserem Untertisch-Management lassen sich Kabel und Mehrfachsteckdosen im Handumdrehen verstecken. Anders als herkömmliche Kabelkanäle besteht dieser...
HAN Hängeregistratur-Korb X-CROSS KARMA, schwarz aus 80-100% Recyclingmaterial, standfest, mit Tragegriffen, einfache Montage durch Steckverbindung, mehrfach über- übereinander stapelbar, Fassungsv...
Leitz Termin-Set ALPHA®, zur Terminüberwachung. Kann in den Hängezug eingehängt oder auf den Schreibtisch gestellt werden. Inhalt: 1 Hängebox, 53 Einstellmappen A4 mit Schildchen 1-31, Jan.-Dez. un...
Hängeregistraturkorb X-CROSS TOP, für 35 Hängemappen. Ansprechendes, zeitgemäßes Design. Formschön, standfest und stabil. Inkl. Abdeckung - verwendbar als Ablage, Arbeitsfläche oder auch als Staubs...
Leitz Hängeablage-Box aus Aluminium. Für bis zu 30 gefüllte Hängemappen. Abschließbar mit zwei Zahlenschlössern. Mit Tragegriffen. Material: kunststoffbeschichtetes Holz mit Aluminium-Umrandungen u...
Leitz Hängeablage-Box aus Aluminium. Für bis zu 15 gefüllte Hängemappen. Abschließbar mit zwei Zahlenschlössern. Mit Namensschild. Mit Tragegriff am Deckel. Material: kunststoffbeschichtetes Holz m...
Der Original Brother HSe-211E Schrumpfschlauch mit schwarzer Schrift auf weißem Hintergrund wurde speziell für die Beschriftung und Kennzeichnung von Kabeln und Leitungen mit einem Außendurchmesser...
Doppel Hängekorb Klifton schwarz Der Hängekorb aus Kunststoffgeflecht ist eine bequeme und moderne Alternative zur klassischen Hollywoodschaukel. Die Korb bietet Platz für 2 Personen und leutet eur...
Mappenwagen aus kratzfestem Stahl für ca. 80 Hängemappen A4. • Hängemappenwagen aus kratzfestem Stahlblech • Für ca. 80 Hängemappen A4 • 4 Rollen, davon 2 mit Bremse • Lieferung erfolgt demontiert ...
Der Original Brother HSe-221E Schrumpfschlauch mit schwarzer Schrift auf weißem Hintergrund wurde speziell für die Beschriftung und Kennzeichnung von Kabeln und Leitungen mit einem Außendurchmesser...
Hersteller Artikelnummer: 68370401SP Farbe: schwarz Format/Größe: LxBxH 320x155x260 mm Hängeboxen für DIN A4-Hängemappen. Lieferung ohne Inhalt. Fassunsvermögen: ca. 20 Hängemappen.
Der Original Brother HSe-231E Schrumpfschlauch mit schwarzer Schrift auf weißem Hintergrund wurde speziell für die Beschriftung und Kennzeichnung von Kabeln und Leitungen mit einem Außendurchmesser...
Der Original Brother HSe-251E Schrumpfschlauch mit schwarzer Schrift auf weißem Hintergrund wurde speziell für die Beschriftung und Kennzeichnung von Kabeln und Leitungen mit einem Außendurchmesser...
Multi-Rack, 3-stufig mit 3 Schütten in grau, Kapazität: je 1 Liter. Gestell: Edelstahl 18/0, Farbe: schwarz, pulverbeschichtet. Maß: 19 x 24 cm, H: 41 cm.
Der Original Brother HSe-611E Schrumpfschlauch mit schwarzer Schrift auf weißem Hintergrund wurde speziell für die Beschriftung und Kennzeichnung von Kabeln und Leitungen mit einem Außendurchmesser...
Der Original Brother HSe-621E Schrumpfschlauch mit schwarzer Schrift auf weißem Hintergrund wurde speziell für die Beschriftung und Kennzeichnung von Kabeln und Leitungen mit einem Außendurchmesser...
Esselte Hängebox mit Deckel, geeignet für bis zu 15 Hängemappen A4. Aus Kunststoff. Inkl. 5 grünen Hängemappen A4. Format: 394x205x310 mm. Farbe: schwarz.
Der Original Brother HSe-631E Schrumpfschlauch mit schwarzer Schrift auf weißem Hintergrund wurde speziell für die Beschriftung und Kennzeichnung von Kabeln und Leitungen mit einem Außendurchmesser...
Der Original Brother HSe-651E Schrumpfschlauch mit schwarzer Schrift auf weißem Hintergrund wurde speziell für die Beschriftung und Kennzeichnung von Kabeln und Leitungen mit einem Außendurchmesser...
Mit der FlexCover 6D Gamer Mouse von Sandberg sicherst du dir den Sieg. Mit nicht weniger als 12800 DPI spricht sie sofort und ohne Verzögerung an. Durch das Universaldesign ist sie leicht zu verwe...
Mit der LightFlow 6D Gamer Mouse von Sandberg sicherst du dir den Sieg. Durch das Universaldesign ist sie leicht zu verwenden, selbst bei vielen Stunden ohne Spielunterbrechung. Einfach in den USB-...
My Wall Hängekorb HZ40L HZ40L 1 St. Untertisch-Kabelmanagement Mit verstellbare Klemmhalterung 15 - 70 mm Maße: 610 x 390 mm Geben Sie sich ab sofort mehr Beinfreiheit. Mit unserem Untertisch-Manag...