Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PIXMA TS3551i 3-in-1 WLAN-Farb-Multifunktionssystem, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon PIXMA TS3551i 3-in-1 WLAN-Farb-Multifunktionssystem, Weiß
Canon PIXMA TS3551i 3-in-1 WLAN-Farb-Multifunktionssystem, Weiß
Canon PIXMA TS3551i 3-in-1 WLAN-Farb-Multifunktionssystem, Weiß
Canon PIXMA TS3551i 3-in-1 WLAN-Farb-Multifunktionssystem, Weiß
Canon PIXMA TS3551i 3-in-1 WLAN-Farb-Multifunktionssystem, Weiß
Canon PIXMA TS3551i 3-in-1 WLAN-Farb-Multifunktionssystem, Weiß
Canon PIXMA TS3551i 3-in-1 WLAN-Farb-Multifunktionssystem, Weiß
Canon PIXMA TS3551i 3-in-1 WLAN-Farb-Multifunktionssystem, Weiß
Canon PIXMA TS3551i 3-in-1 WLAN-Farb-Multifunktionssystem, Weiß
Canon PIXMA TS3551i 3-in-1 WLAN-Farb-Multifunktionssystem, Weiß
Canon PIXMA TS3551i 3-in-1 WLAN-Farb-Multifunktionssystem, Weiß
Canon PIXMA TS3551i 3-in-1 WLAN-Farb-Multifunktionssystem, Weiß
Canon PIXMA TS3551i 3-in-1 WLAN-Farb-Multifunktionssystem, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-108289641
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     4977C026
EAN/GTIN:
     4549292192162
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Der PIXMA TS3551i ist ein kompaktes Multifunktionssystem zum Drucken, Scannen und Kopieren. Er ist einfach einzurichten, die kabellose Verbindung erfolgt auf Knopfdruck. Und er lässt sich aus der Ferne bedienen: Du kannst mit der Canon PRINT App ganz einfach kabellos vom Mobilgerät drucken, kopieren oder scannen – oder du druckst mit AirPrint (iOS) oder Mopria (Android). Der Zugriffspunktmodus ermöglicht eine direkte WLAN-Verbindung mit dem Drucker. Dank FINE Druckköpfe mit Tinten werden Dokumente scharf und Fotos farbenfroh. Die Easy-PhotoPrint Editor App und Creative Park eröffnen zahlreiche kreative Möglichkeiten. Dieses 3-in-1-Tintenstrahl-Multifunktionssystem bietet die wichtigsten Funktionen zu einem günstigen Preis und ist mit dem PIXMA Print Plan kompatibel, einem monatlichen Tinten-Abonnement auf Basis der gedruckten Seiten – das ideale Einsteigermodell.

- INTELLIGENTES DRUCKEN - Das 3-in-1 Multifunktionssystem hat ein kompaktes, modernes Design, ein ausgezeichnetes Preis-Leistungsverhältnis und ermöglicht müheloses und kabelloses Drucken, Scannen und Kopieren
- KOMPATIBILITÄT MIT MOBILGERÄTEN - Wireless Printing - vom Tablet oder Smartphone aus drucken, kopieren und scannen – alles kabellos mit WLAN, der Canon PRINT App, iOS oder Android
- RANDLOS DRUCKEN - Mit dem Bürodrucker ist ein schneller randloser Farbtintenstrahl Fotodruck bis zu einer Größe von 13 x 18 cm möglich - einfache WLAN Einrichtung dank der Connect Taste - eine Kamera lässt sich direkt mit dem Drucker verbinden
- NIE OHNE TINTE - Mit dem Drucker Abonnement PIXMA Print Plan bekommst du die Tinte automatisch nach Hause geliefert, bevor sie zur Neige geht. Wähle zwischen verschiedenen Tarifen, die du auf deinen Verbrauch abstimmen kannst
- LIEFERUMFANG - Multifunktionssystem PIXMA TS3551i, FINE Druckköpfe mit Tinte, Netzkabel, Anleitungen
Weitere Informationen:
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Fotopapier, Normales Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5
ISO-B-Formate
B5
Nicht-ISO Druckmedienformate
Legal, Brief
Fotopapiergrößen
10x15,13x18,13x13 cm
Mediengrößen für Randlosdruck
10x15, 13x18, 13x13
Benutzerdefinierte Medienbreite
89 - 215.9 mm
Benutzerdefinierte Medienlänge
127 - 676 mm
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Betriebstemperatur
15 - 30 °C
Merkmale
Duplexfunktion
Drucken
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
1
Gesamte Papierkapazität
60 Blätter
Design
Produktfarbe
Weiß
Marktpositionierung
Zuhause & Büro
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Gewicht und Abmessungen
Breite
435 mm
Tiefe
327 mm
Höhe
145 mm
Gewicht
4000 g
Netzwerk
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Mobile Drucktechnologien
Apple AirPrint, Canon Easy-PhotoPrint, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-B
Scannen
Scannen
Farbscan
Optische Scan-Auflösung
600 x 1200 DPI
Scanner-Typ
Flachbettscanner
Maximaler Scanbereich
216 x 297 mm
Scantechnologie
CIS
Eingabe Farbtiefe
16 Bit
Ausgabe Farbtiefe
8 Bit
Eingabe Graustufentiefe
16 Bit
Ausgabe Graustufentiefe
8 Bit
Kopieren
Kopieren
Farbkopieren
Mehrfach-Kopie (max.)
20 Kopien
Verkleinerung/Vergrößerung
25 - 400 %
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren
9 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Drucken
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Drucken
Farbdruck
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
4800 x 1200 DPI
Duplex Druckmodus
Manuell
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono
7.7 ipm
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe
4 ipm
Randloser Druck
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,13*
€ 85,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,76*
€ 84,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,92*
€ 76,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,85*
€ 72,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,71*
€ 65,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Canon
0775B001
ab € 19,69*
Zubehör
Canon
2311B019
ab € 11,75*
Zubehör
Canon
5442C001
ab € 9,86*
Zubehör
Canon
5441C001
ab € 19,81*
Zubehör
Canon
3634C002
ab € 5,36*
Zubehör
Canon
5438C001
ab € 9,93*
Zubehör
Canon
5437C001
ab € 19,84*
Zubehör
Canon
5074C006
ab € 54,97*
Zubehör
Canon
5074C026
ab € 50,58*
Zubehör
Canon
4977C006
ab € 54,27*
Zubehör
Canon
4462C086
ab € 56,11*
Zubehör
Canon
4462C106
ab € 59,89*
Zubehör
Canon
5449C006
ab € 79,56*
Zubehör
Canon
5449C026
ab € 101,94*
Zubehör
Canon
3635C002
ab € 3,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.