Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PG-575XL Druckerpatrone 1 Stück(e) Original Hohe (XL-) Ausbeute Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon PG-575XL Druckerpatrone 1 Stück(e) Original Hohe (XL-) Ausbeute Schwarz
Canon PG-575XL Druckerpatrone 1 Stück(e) Original Hohe (XL-) Ausbeute Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-104854492
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     5437C001
EAN/GTIN:
     4549292192612
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Diese schwarze original Canon Tinte sorgt bei jedem Druck für gestochen scharfen Text Die schwarze Pigmenttinte für klare und deutliche, professionell aussehende Dokumentendrucke. Mit der 15-ml-Tinte können bis zu 400 Seiten im A4-Format gedruckt werden, die lange haltbar sind. - Professionelle Dokumentendrucke mit gestochen scharfem Text - Zum Drucken von bis zu 400 A4-Dokumentenseiten pro Patrone - Mit der Zuverlässigkeit von original Canon Tinte - Mit der verlässlich konstanten Qualität von original Canon Tinte
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Canon
Versorgungstyp
Einzelpackung
Kompatibilität
PIXMA TS3550i, PIXMA TS3551i, PIXMA TR4750i, PIXMA TR4751i
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen
1
Volumen schwarze Tinte
15 ml
Seitenergebnis schwarze Tinte
400 Seiten
Tintenpatronenkapazität
Hohe (XL-) Ausbeute
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Canon
5074C006
ab € 55,04*
Zubehör
Canon
5074C026
ab € 50,88*
Zubehör
Canon
4977C006
ab € 54,26*
Zubehör
Canon
4977C026
ab € 54,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.