Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital Purple Pro 3.5 Zoll 18 TB Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Western Digital Purple Pro 3.5 Zoll 18 TB Serial ATA III
Western Digital Purple Pro 3.5 Zoll 18 TB Serial ATA III
Western Digital Purple Pro 3.5 Zoll 18 TB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     CIDE3-92033685
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WD181PURP
EAN/GTIN:
     718037889481
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 Zoll
HDD Kapazität
18000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
Serial ATA III
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Puffergröße Speicherlaufwerk
512 MB
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
6 Gbit/s
Schocksensor
Ja
Start-/Stopp-Zyklen
600000
Nutzlastbegrenzung
550 TB/Jahr
Geräuschpegel Ruhemodus
20 dB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2500000 h
Zertifizierung
RoHS
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Breite
101.6 mm
Höhe
26.1 mm
Tiefe
147 mm
Gewicht
690 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 65 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Stoßfestigkeit in Betrieb
50 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb
250 G
Energie
Stromverbrauch (Standby)
0.9 W
Energieverbrauch (lesen)
6.3 W
Energieverbrauch (schreiben)
6.3 W
Energieverbrauch (idle)
5.9 W
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 320,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,78*
€ 415,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 342,50*
€ 407,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,54*
€ 402,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,90*
€ 381,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MB1FY0-M0EAY0
ab € 184,37*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B19000
ab € 70,21*
Ähnlich
Asus
90DC00H3-B19000
ab € 69,96*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B09000
ab € 51,25*
Ähnlich
Asus
90DD0210-M29000
ab € 112,39*
Ähnlich
Asus
90YV0GX9-M0NA00
ab € 140,98*
Ähnlich
Asus
90YV0GX8-M0NA00
ab € 142,88*
Ähnlich
Asus
90YV0HK0-M0NA00
ab € 329,61*
Ähnlich
Asus
90DD02N0-M09000
ab € 35,37*
Ähnlich
Asus
90MC08Z0-M0ECY0
ab € 20,42*
Ähnlich
Asus
90YV0GX4-M0NA00
ab € 138,11*
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39000
ab € 63,31*
Ähnlich
Asus
90MB1GC0-M0EAY0
ab € 79,63*
Ähnlich
Asus
90MB1F60-M0EAY0
ab € 109,08*
Ähnlich
Asus
90MB18X0-M0EAY0
ab € 104,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.