Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital WD181KRYZ Interne Festplatte 3.5" 18 TB SATA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Western Digital WD181KRYZ Interne Festplatte 3.5" 18 TB SATA
Western Digital WD181KRYZ Interne Festplatte 3.5" 18 TB SATA
Western Digital WD181KRYZ Interne Festplatte 3.5" 18 TB SATA
Western Digital WD181KRYZ Interne Festplatte 3.5" 18 TB SATA
Western Digital WD181KRYZ Interne Festplatte 3.5" 18 TB SATA
Artikel-Nr.:
     CIDE3-79567535
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WD181KRYZ
EAN/GTIN:
     718037875804
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
18000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
SATA
Typ
HDD
Komponente für
PC
Puffergröße Speicherlaufwerk
512 MB
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Breite
101.6 mm
Höhe
147 mm
Tiefe
26.1 mm
Gewicht
690 g
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 362,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 390,21*
€ 464,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,94*
€ 464,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 381,83*
€ 454,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 377,76*
€ 449,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 362,20*
€ 431,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MB1FY0-M0EAY0
ab € 185,75*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B19000
ab € 70,25*
Ähnlich
Asus
90DC00H3-B19000
ab € 70,28*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B09000
ab € 51,44*
Ähnlich
Asus
90DD0210-M29000
ab € 112,33*
Ähnlich
Asus
90YV0GX9-M0NA00
ab € 141,45*
Ähnlich
Asus
90YV0GX8-M0NA00
ab € 142,94*
Ähnlich
Asus
90YV0HK0-M0NA00
ab € 331,92*
Ähnlich
Asus
90DD02N0-M09000
ab € 35,46*
Ähnlich
Asus
90MC08Z0-M0ECY0
ab € 20,32*
Ähnlich
Asus
90YV0GX4-M0NA00
ab € 138,24*
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39000
ab € 63,26*
Ähnlich
Asus
90MB1GC0-M0EAY0
ab € 79,73*
Ähnlich
Asus
90MB1F60-M0EAY0
ab € 108,29*
Ähnlich
Asus
90MB18X0-M0EAY0
ab € 110,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.