Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital Ultrastar DC HC320 3.5" 8 TB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Western Digital Ultrastar DC HC320 3.5" 8 TB SAS
Western Digital Ultrastar DC HC320 3.5" 8 TB SAS
Western Digital Ultrastar DC HC320 3.5" 8 TB SAS
Western Digital Ultrastar DC HC320 3.5" 8 TB SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE3-52275214
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     0B36400
EAN/GTIN:
     8592978126421
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
8000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Puffergröße Speicherlaufwerk
256 MB
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
12 Gbit/s
Kontinuierliche HDD Übertragungsrate
243 MiB/s
Suchzeit (Lesen)
8 ms
Suchzeit (Schreiben)
8.6 ms
Durchschnittliche Wartezeit
4.16 ms
Start-/Stopp-Zyklen
600000
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2000000 h
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Breite
101.6 mm
Höhe
26.1 mm
Tiefe
147 mm
Gewicht
715 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Vibrationen in Betrieb
0.67 G
Vibrationen außer Betrieb
1.04 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
70 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb
300 G
Energie
Energieverbrauch (lesen)
12.8 W
Energieverbrauch (schreiben)
12.8 W
Energieverbrauch (idle)
12.8 W
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 196,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,25*
€ 260,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,41*
€ 256,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,36*
€ 251,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,86*
€ 249,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,44*
€ 233,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MB1FY0-M0EAY0
ab € 185,06*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B19000
ab € 70,39*
Ähnlich
Asus
90DC00H3-B19000
ab € 69,90*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B09000
ab € 51,48*
Ähnlich
Asus
90DD0210-M29000
ab € 112,49*
Ähnlich
Asus
90YV0GX9-M0NA00
ab € 141,81*
Ähnlich
Asus
90YV0GX8-M0NA00
ab € 143,44*
Ähnlich
Asus
90YV0HK0-M0NA00
ab € 331,33*
Ähnlich
Asus
90DD02N0-M09000
ab € 35,15*
Ähnlich
Asus
90MB1EB0-M0EAYC
ab € 95,68*
Ähnlich
Asus
90MC08Z0-M0ECY0
ab € 20,82*
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39000
ab € 63,05*
Ähnlich
Asus
90MB1GC0-M0EAY0
ab € 79,73*
Ähnlich
Asus
90MB1FI0-M0EAY0
ab € 96,16*
Ähnlich
Asus
90MB1EX0-M0ECY0
ab € 50,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.