Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke 113 Multimeter Digitales Multimeter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluke 113 Multimeter Digitales Multimeter
Fluke 113 Multimeter Digitales Multimeter
Artikel-Nr.:
     CIDE3-26190692
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE 113
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
167.1 x 85.1 x 46 mm
Energie
Akku-/Batteriespannung
9 V
Technische Details
Produkttyp
Digitales Multimeter
DC Spannungsrange
6000 - 0.001 V
AC Spannungsrange
2000 - 0.001 V
Auflösung (DC Spannung)
0.1 mV
Auflösung (AC Spannung)
0.1 mV
Widerstands-Auflösung
0.1 Ohm
Kapazitätsreichweite
1000 - 1 nF
Frequenzreichweite
0.5 - 1 kHz
Temperaturmessbereich
-10 - 50 °C
Basic accuracy (Kapazität)
1.9% + 2 100 μF - 1000 μF: 1.9% + 2 1000 μF: 5% + 20
Basic accuracy (DC Elektrizität)
2,0% + 3
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Staubschutz
Ja
Diodentest
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
404 g
Bildschirm
Display
LCD
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 133,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,32*
€ 188,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,01*
€ 183,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 152,06*
€ 180,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,87*
€ 171,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,82*
€ 166,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,12*
€ 158,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
114
ab € 179,58*
Zubehör
Fluke
FLUKE-116
ab € 255,27*
Zubehör
Fluke
2583647
ab € 257,27*
Zubehör
Fluke
TPAK
ab € 49,11*
Zubehör
Fluke
3790607
ab € 292,94*
Zubehör
Fluke
FLUKE 62 MAX+
ab € 116,27*
Zubehör
Fluke
681114
ab € 66,94*
Zubehör
Fluke
762823
ab € 47,17*
Zubehör
Fluke
FLUKE-115
ab € 209,80*
Zubehör
Fluke
3971184
ab € 89,27*
Zubehör
Fluke
3521976
ab € 35,05*
Zubehör
Fluke
3565554
ab € 38,27*
Zubehör
Fluke
1610198
ab € 38,26*
Zubehör
Pomona
5907A
ab € 17,61*
Zubehör
Fluke
FLUKE TL223-1
ab € 94,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.